WESCO 480003 Hevimover Steel Machine Roller, 15000 Lbs Kapasiteetti | AG7KFM HMS-15

WESCO 480003 Hevimover Steel Machine Roller, kapasiteetti 15000 Lbs

Varastossa
Tuote: AG7KFM Malli: 480003Ristiviite: HMS-15

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€470.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarustelaite
Väripunainen
Kantavuus15000 lb
Kokonaiskorkeus4.88 "
Kokonaispituus10.5 "
kokonaisleveys5.75 "
RullatyyppiKääntyvä
Pyörän materiaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.55
Laivan korkeus (cm)12.38
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)14.61

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
WESCO 480001 Hevimover Steel Machine Roller, 2000 Lbs Kapasiteetti | AG7KFK HMS-2 4800012000 lb3.180 "8"3.125 "€220.87
WESCO 480002 Hevimover Steel Machine Roller, 8000 Lbs Kapasiteetti | AG7KFL HMS-8 4800028000 lb4.437 "10 "5.5 "€409.10
WESCO 480004 Hevimover Steel Machine Roller, 30000 Lbs Kapasiteetti | AG7KFN HMS-30 48000430000 paunaa4.88 "12.75 "6.5 "€582.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 480003 Hevimover Steel Machine Roller, kapasiteetti 15000 Lbs
€470.01 / yksikkö