WESCO 480004 Hevimover Steel Machine Roller, 30000 Lbs Kapasiteetti | AG7KFN HMS-30

WESCO 480004 Hevimover Steel Machine Roller, kapasiteetti 30000 Lbs

Varastossa
Tuote: AG7KFN Malli: 480004Ristiviite: HMS-30

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€582.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarustelaite
Väripunainen
Kantavuus30000 paunaa
Kokonaiskorkeus4.88 "
Kokonaispituus12.75 "
kokonaisleveys6.5 "
RullatyyppiKääntyvä
Pyörän materiaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.4
Laivan korkeus (cm)12.38
Laivan pituus (cm)32.39
Laivan leveys (cm)16.51

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
WESCO 480001 Hevimover Steel Machine Roller, 2000 Lbs Kapasiteetti | AG7KFK HMS-2 4800012000 lb3.180 "8"3.125 "€220.87
WESCO 480002 Hevimover Steel Machine Roller, 8000 Lbs Kapasiteetti | AG7KFL HMS-8 4800028000 lb4.437 "10 "5.5 "€409.10
WESCO 480003 Hevimover Steel Machine Roller, 15000 Lbs Kapasiteetti | AG7KFM HMS-15 48000315000 lb4.88 "10.5 "5.75 "€470.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 480004 Hevimover Steel Machine Roller, kapasiteetti 30000 Lbs
€582.38 / yksikkö