Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 09 12 240 SBA Linemans -pihdit, teräs 9-1 / 4 tuumaa | AH8JQE 38UR96

KNIPEX 09 12 240 SBA Linemans Pihdit Teräs 9-1/4 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AH8JQE Malli: 09 12 SBARistiviite: 38UR96

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€117.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLinemans Plier
Kahvan tyyppiergonominen
Leuan pituus1 9 / 16 "
Leuan paksuus19 / 32 "
Leuan leveys1.625 "
MateriaaliKromi-vanadiiniteräs
Kokonaispituus9.5 "
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyEi kytkentäkykyinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.499
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)29.97
Laivan leveys (cm)8.64
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korkea vipuvaikutus: Kyllä
    • Wire Crimper: Ei
    • Kalanauhan vedin: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppiLeuan pituusLeuan leveysKokonaispituusHinta
KNIPEX 9O 21-410 SBA Lineman Pihdit 7-1/2 tuuman pituus muovipinnoitettu | AH8GWH 38TG21 9O 21-410 SBAkastettuja1.5 "1 1 / 16 "7.5 "€59.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 09 12 240 SBA Linemans Pihdit Teräs 9-1/4 tuuman pituus
€117.85 / yksikkö