Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 9O 21-410 SBA Lineman Pihdit 7-1/2 tuuman pituus muovipinnoitettu | AH8GWH 38TG21

KNIPEX 9O 21-410 SBA Lineman pihdit 7-1/2 tuumaa pitkä muovipäällysteinen

Varastossa
Tuote: AH8GWH Malli: 9O 21-410 SBARistiviite: 38TG21
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
€59.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLinemans Plier
Kahvan tyyppikastettuja
Leuan pituus1.5 "
Leuan paksuus5 / 8 "
Leuan leveys1 1 / 16 "
MateriaaliKromi-vanadiiniteräs
Kokonaispituus7.5 "
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyEi kytkentäkykyinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2495
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)8.38
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korkea vipuvaikutus: Ei
    • Wire Crimper: Ei
    • Kalanauhan vedin: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppiLeuan pituusLeuan leveysKokonaispituusHinta
KNIPEX 09 12 240 SBA Linemans -pihdit, teräs 9-1 / 4 tuumaa | AH8JQE 38UR96 09 12 SBAergonominen1 9 / 16 "1.625 "9.5 "€117.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 9O 21-410 SBA Lineman pihdit 7-1/2 tuumaa pitkä muovipäällysteinen
€59.96 / yksikkö