RANCO Verkkojännitetermostaatit

Linjajännitteen mekaaniset ja sähköiset termostaatit, jotka on suunniteltu säätelemään korkeiden rakennusten lämpötilaa, joissa kylmän ilman virtauksen imu ja kuuman ilman poisto ovat samanaikaisesti. ihanteellinen käytettäväksi ullakkotuulettimien, tuulettimien ja vaimentimien kanssa. Ohjausalue on -30 - 220 astetta F

Suodattaa

TyyliMalliOhjausalueEroKytkimen tyyppiHinta (ei alv)
AC12-501060 astetta 98 astetta F3-astetta FSPDT€90.93
AC17-10064 astetta 101 astetta F3.5-astetta F2 SPDT€126.76
RANCO -

Linjajännitetermostaatit, LCD -näyttö, harmaa

Ranco ETC -sarjan linjajännitetermostaatit tarjoavat päälle/pois-ohjausta ja tarjoavat elektronisia korvaavia sähkömekaanisia lämpötilankäsittelylaitteita kaupallisissa lämmitys-, ilmastointi-, jäähdytys- ja jäähdytyssovelluksissa. Ne tarjoavat joustavuutta laajojen lämpötila-alueiden, valittavissa olevien lämmitys-/jäähdytystilojensa, yksi- ja kaksivaiheisten ominaisuuksien ja/tai monijännitetulojen ansiosta 240 VAC asti. Lisäksi nämä termostaatit on integroitu LCD-lukunäyttöihin lämpötilan, releen tilan ja säätöasetusten havaitsemiseksi, ja niissä on näppäimistön lukitus, joka estää loppukäyttäjän asetusten muuttamisen. Lisäksi niissä on IP67-luokiteltu pöly- ja vesitiiviysanturit ja EEPROM-muistit, jotka säilyttävät ohjausasetukset sähkökatkojen aikana. Niissä on SPST (yksinapainen yhden heitto) tai SPDT (single napainen kaksinkertainen heitto) -kytkimet lämpötila-asetusten säätämiseksi, ja ne ovat saatavilla NEMA 1- ja NEMA 4X -koteloissa, mikä takaa suojan veden sisäänpääsyn aiheuttamilta vaurioilta.

TyyliMalliKotelon tyyppiKorkeusTulojänniteVaiheiden lukumääräKytkimen tyyppiJännitealueHinta (ei alv)
AETC112-100-000NEMA 16.5 "24 VAC1SPDT24 VAC€129.12
AETC211-000-000NEMA 16.5 "120/208/240 VAC22 SPDT120 - 240 VAC€171.91
AETC111-100-000NEMA 16.5 "120/208/240 VAC1SPDT120 - 240 VAC€133.84
AETC212-000-000NEMA 16.5 "24 VAC22 SPDT24 - 240 VAC€158.72
AETC-112000-000NEMA 16.5 "24 VAC1SPDT24 - 240 VAC€120.00
AETC212-100-000NEMA 16.5 "24 VAC22 SPDT24 - 240 VAC€208.14
AETC-111000-000NEMA 16.5 "120/208/240 VAC1SPDT120 - 240 VAC€122.40
AETC211-100-000NEMA 16.5 "120/208/240 VAC22 SPDT120 - 240 VAC€209.99
BETC-241000-000NEMA 4X7.75 "120/208/240 VAC22 SPDT120 - 240 VAC€208.31
BETC-141000-000NEMA 4X7.75 "120/208/240 VAC1SPDT120 - 240 VAC€168.41

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?