Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RANCO ETC212-000-000 Lämpötilan säätö | AD3JYH 3ZP84

RANCO ETC212-000-000 lämpötilan säätö

Varastossa
Tuote: AD3JYH Malli: ETC212-000-000Ristiviite: 3ZP84

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€169.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVerkkojännitetermostaatti
Kapillaaripituus96 "
VäriHarmaa
Yhteysluokka Resistiivinen @ 120V9.8
Yhteysluokka Resistiivinen @ 240V4.9
Ohjausalue-30 - 220 astetta F
Syvyys2.5 "
Ero1 astetta 30 astetta F
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Kotelon tyyppiNEMA 1
Täyden kuorman ampeerit @ 120 V9.8 A (NO), 5.8 A (NC)
Täyden kuorman ampeerit @ 240 VAC4.9 A (NO), 2.9 A (NC)
Korkeus6.5 "
Tulojännite24 VAC
Näppäimistön lukitusKyllä
AsennustyyppiPystysuora tai vaaka
Releen tulojen määrä1
Relelähtöjen määrä2
Vaiheiden lukumäärä2
Kytkinten lukumäärä2
Pilot Duty Kontaktit (VA)125VA
Tunnistamalla lampun halkaisija.1 / 4 "
Lampun pituuden tunnistaminen2"
Anturin tyyppiTermistori
Vaihda toimintaaAvaa / sulje nousussa
Kytkimen tyyppi2 SPDT
Lämpötila Herkkyys+/- 1 astetta F
Jännitealue24 - 240 VAC
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi9032100090
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 0-10 V lähtö (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon tyyppiKorkeusTulojänniteVaiheiden lukumääräKytkimen tyyppiJännitealueHinta
RANCO ETC-111000-000 Lämpötilan säätö | AD3JYA 3ZP77 ETC-111000-000NEMA 16.5 "120/208/240 VAC1SPDT120 - 240 VAC€142.30
RANCO ETC111-100-000 Lämpötilan säätö 120 / 208-240 V | AD3JYB 3ZP78 ETC111-100-000NEMA 16.5 "120/208/240 VAC1SPDT120 - 240 VAC€143.31
RANCO ETC-112000-000 Lämpötilan säätö | AD3JYC 3ZP79 ETC-112000-000NEMA 16.5 "24 VAC1SPDT24 - 240 VAC€168.66
RANCO ETC112-100-000 Lämpötilan säätö | AD3JYD 3ZP80 ETC112-100-000NEMA 16.5 "24 VAC1SPDT24 VAC€138.27
RANCO ETC-141000-000 Lämpötilan säätö | AD3JYE 3ZP81 ETC-141000-000NEMA 4X7.75 "120/208/240 VAC1SPDT120 - 240 VAC€262.50
RANCO ETC211-000-000 Lämpötilan säätö | AD3JYF 3ZP82 ETC211-000-000NEMA 16.5 "120/208/240 VAC22 SPDT120 - 240 VAC€184.08
RANCO ETC211-100-000 Lämpötilan säätö | AD3JYG 3ZP83 ETC211-100-000NEMA 16.5 "120/208/240 VAC22 SPDT120 - 240 VAC€224.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RANCO ETC212-000-000 lämpötilan säätö
€169.96 / yksikkö