Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RANCO C17-100 2-vaiheinen lämmitys / jäähdytys | AD7FFB 4E919

RANCO C17-100 2-vaiheinen lämmön/jäähdytyksen ohjaus

Varastossa
Tuote: AD7FFB Malli: C17-100Ristiviite: 4E919

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€142.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLinjajännite Mekaaninen Tstat
Kapillaaripituus24 "
Yhteysluokka Resistiivinen @ 120V25A
Yhteysluokka Resistiivinen @ 277V16A
Ohjausalue64 astetta 101 astetta F
Jäähdytys täydellä kuormalla @ 120 V18 - 25 A
Jäähdytys täydellä kuormalla @ 240 V18 - 25 A
Syvyys3"
Ero3.5-astetta F
Kotelon tyyppiEi eristetty
Täyden kuorman ampeerit25A
Täyden kuorman ampeerit @ 120 V15A
Korkeus3"
Induktiiviset ampeerit @ 120 V20A
Induktiiviset ampeerit @ 240 V20A
AsennuspaikkaYksikössä
AsennustyyppiMikä tahansa asema
Kytkinten lukumäärä2
Kokonaispituus39 "
Pilot Duty Kontaktit (VA)240VA
Resistiiviset ampeerit @ 208VAC25A
Tunnistamalla lampun halkaisija.3 / 8 "
Lampun pituuden tunnistaminen8-9 / 16 "
Anturin tyyppiKupari
Vaihda toimintaaAvaa / sulje nousussa
Kytkimen tyyppi2 SPDT
Jännitealue120 - 277 VAC
Leveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9032100060
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lisäyssyvyys (3 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOhjausalueEroKytkimen tyyppiHinta
RANCO C12-5010 Lämpö / jäähdytys-ohjaus | AD7FFA 4E912 C12-501060 astetta 98 astetta F3-astetta FSPDT€102.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RANCO C17-100 2-vaiheinen lämmön/jäähdytyksen ohjaus
€142.71 / yksikkö