Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RANCO ETC-141000-000 Lämpötilan säätö | AD3JYE 3ZP81

RANCO ETC-141000-000 lämpötilan säätö

Varastossa
Tuote: AD3JYE Malli: ETC-141000-000Ristiviite: 3ZP81

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€262.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVerkkojännitetermostaatti
Kapillaaripituus96 "
VäriHarmaa
Ohjausalue-30 - 220 astetta F
Syvyys2.5 "
Ero1 astetta 30 astetta F
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Kotelon tyyppiNEMA 4X
Täyden kuorman ampeerit @ 120 V16 A (NO), 5.8 A (NC)
Täyden kuorman ampeerit @ 240 VAC8 A (NO), 2.9 A (NC)
Korkeus7.75 "
Tulojännite120/208/240 VAC
Näppäimistön lukitusKyllä
AsennustyyppiPystysuora tai vaaka
Releen tulojen määrä1
Relelähtöjen määrä1
Vaiheiden lukumäärä1
Kytkinten lukumäärä1
Pilot Duty Kontaktit (VA)125VA
Tunnistamalla lampun halkaisija.1 / 4 "
Lampun pituuden tunnistaminen2"
Anturin tyyppiTermistori
Vaihda toimintaaAvaa / sulje nousussa
Kytkimen tyyppiSPDT
Lämpötila Herkkyys+/- 1 astetta F
Jännitealue120 - 240 VAC
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)21.84
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9032100030
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 0-10 V lähtö (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon tyyppiKorkeusTulojänniteVaiheiden lukumääräKytkimen tyyppiJännitealueHinta
RANCO ETC-111000-000 Lämpötilan säätö | AD3JYA 3ZP77 ETC-111000-000NEMA 16.5 "120/208/240 VAC1SPDT120 - 240 VAC€142.30
RANCO ETC111-100-000 Lämpötilan säätö 120 / 208-240 V | AD3JYB 3ZP78 ETC111-100-000NEMA 16.5 "120/208/240 VAC1SPDT120 - 240 VAC€143.31
RANCO ETC-112000-000 Lämpötilan säätö | AD3JYC 3ZP79 ETC-112000-000NEMA 16.5 "24 VAC1SPDT24 - 240 VAC€168.66
RANCO ETC112-100-000 Lämpötilan säätö | AD3JYD 3ZP80 ETC112-100-000NEMA 16.5 "24 VAC1SPDT24 VAC€138.27
RANCO ETC211-000-000 Lämpötilan säätö | AD3JYF 3ZP82 ETC211-000-000NEMA 16.5 "120/208/240 VAC22 SPDT120 - 240 VAC€184.08
RANCO ETC211-100-000 Lämpötilan säätö | AD3JYG 3ZP83 ETC211-100-000NEMA 16.5 "120/208/240 VAC22 SPDT120 - 240 VAC€224.86
RANCO ETC212-000-000 Lämpötilan säätö | AD3JYH 3ZP84 ETC212-000-000NEMA 16.5 "24 VAC22 SPDT24 - 240 VAC€169.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RANCO ETC-141000-000 lämpötilan säätö
€262.50 / yksikkö