REELCRAFT Lyijyletkut

2- ja 3 jalan pituiset lyijyletkut, joita käytetään ilman ja veden siirtämiseen lämpötiloissa 150 ° F ja paineissa enintään 300 psi. Feature dual MNPT -yhteydet

Suodattaa

REELCRAFT -

Ilman / veden tuloletkut

Reelcraftin ilman/veden tuloletkut tarjoavat joustavan letkuliitoksen letkukelan tuloaukon ja syöttölähteen välillä mahdollisen kohdistusvirheen estämiseksi. Nämä yksiköt on valmistettu PVC:stä kestämään hankausta, kulumista ja korroosiota ja tarjoavat erinomaiset virtausnopeudet ilma- ja vesikuljetuslinjoissa. Niitä on saatavana 2 ja 3 jalan pituuksina. Kääntyvät liittimet suojaavat letkua asennuksen aikana.

TyyliMalliLetku sisäpuolella Dia.Letkun pituusKierreHinta (ei alv)
AS601020-2 11 / 2 "2ft.1/2 (M) NPT€47.89
AS601034-3 13 / 4 "3ft.3/4 (M) NPT€65.72
AS601024-2 13 / 8 "2ft.3/8 (M) NPT€48.56

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?