Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REELCRAFT S601034-3 1 Lyijyletku 3/4 tuumaa x 3 jalkaa | AD8WFX 4NB42

REELCRAFT S601034-3 1 lyijyletku 3/4 tuumaa x 3 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD8WFX Malli: S601034-3 1Ristiviite: 4NB42

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLyijyletku
Letku sisäpuolella Dia.3 / 4 "
Letkun pituus3ft.
Max. Paine300 psi
Maks. Lämpötila150 F
Kierre3/4 (M) NPT
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0125
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)31.12
Laivan leveys (cm)31.12
HS-koodi3917390050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetku sisäpuolella Dia.Letkun pituusKierreHinta
REELCRAFT S601024-2 1 Lyijyletku 3/8 tuumaa x 2 jalkaa AD8WFV 4NB40 S601024-2 13 / 8 "2ft.3/8 (M) NPT€53.04
REELCRAFT S601020-2 1 Lyijyletku 1/2 tuumaa x 2 jalkaa | AD8WFW 4NB41 S601020-2 11 / 2 "2ft.1/2 (M) NPT€55.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT S601034-3 1 lyijyletku 3/4 tuumaa x 3 jalkaa
€73.43 / yksikkö