RULAND MANUFACTURING Leukaliitinhämähäkit

Suunniteltu käytettäväksi kytkentäkeskusten kanssa liikkeensiirtoon tuotanto- ja koneistussovelluksissa. Ominaisuus polyuretaanirakenne kestää suuria iskukuormituksia ja iskuja lisäkestävyydellä

Suodattaa

RULAND MANUFACTURING -

Kaarevat leukakytkimet, polyuretaani

Ruland Manufacturing -kaarevat leukakytkimet on suunniteltu vaimentamaan iskuja ja ottamaan vastaan ​​kytkentänapojen väliset väärinkäytöt (kulma-, yhdensuuntaiset ja aksiaaliset). Hämähäkkikytkimet sopivat kahden kytkentänavan väliin, mikä takaa turvallisen yhteyden. Ne on valmistettu polyuretaanista, eivät vaadi voitelua ja kestävät likaa, hiekkaa, rasvaa, öljyä ja kosteutta. Näitä kytkentäkappaleita käytetään kytkentänapojen kanssa ja ne kestävät vääntömomentteja jopa 8000 RPM. Valitse laaja valikoima kytkentähämähäkkejä, saatavana 4- ja 6 -varrella Raptor Supplies.

TyyliMalliDia ulkopuolella.VäriKytkimen kokoKokoVääntömomenttiVääntöjäykkyys (astetta / sis. - paunaa)LeveyseräHinta (ei alv)
AJD10 / 15-92Y-KeltainenJC10 / MJC15-5 in. Lbs.0.2700.197 "Leukaliitin€22.93
BJD10 / 15-98R-punainenJC10 / MJC15-8 in. Lbs.0.1210.197 "Leukaliitin€22.26
CJD16 / 25-85B-sininenJC16 / JCC16 / MJC25 / MJCC25-15 in. Lbs.0.1080.333 "Leukaliitin€40.98
AJD12 / 19-92Y-KeltainenJC12 / MJC19-9 in. Lbs.0.2570.25 "Leukaliitin€27.41
DJD36 / 57-98R-punainenJC36 / JCC36 / MJC57 / MJCC57-410 in. Lbs.0.0030.75 "Leukaliitin€95.94
BJD16 / 25-98R-punainenJC16 / JCC16 / MJC25 / MJCC25-75 in. Lbs.0.0240.333 "Leukaliitin€30.12
BJD12 / 19-98R-punainenJC12 / MJC19-15 in. Lbs.0.1140.25 "Leukaliitin€28.27
EJD26 / 41-92Y-KeltainenJC26 / JCC26 / MJC41 / MJCC41-97 in. Lbs.0.0120.542 "Leukaliitin€45.58
EJD36 / 57-92Y-KeltainenJC36 / JCC36 / MJC57 / MJCC57-285 in. Lbs.0.0040.75 "Leukaliitin€98.95
CJD10 / 15-85B-sininenJC10 / MJC15-2.4 in. Lbs.0.4500.197 "Leukaliitin€28.09
AJD16 / 25-92Y-KeltainenJC16 / JCC16 / MJC25 / MJCC25-29 in. Lbs.0.0670.333 "Leukaliitin€29.89
DJD26 / 41-98R-punainenJC26 / JCC26 / MJC41 / MJCC41-165 in. Lbs.0.0060.542 "Leukaliitin€45.78
FJD21 / 33-98R1 5 / 16 "--JC21/JCC21/JS21/JSC21/MJC33/MJCC33/MJS33/MJSC33---Leukaliitinhämähäkki€33.76
AJD21 / 33-92Y1 5 / 16 "--JC21/JCC21/JS21/JSC21/MJC33/MJCC33/MJS33/MJSC33---Leukaliitinhämähäkki€33.27
GJD21 / 33-85B1 5 / 16 "--JC21/JCC21/JS21/JSC21/MJC33/MJCC33/MJS33/MJSC33---Leukaliitinhämähäkki€48.34
HJD32 / 51-98R2"--JC32/JCC32/JS32/JSC32/MJC51/MJCC51/MJS51/MJSC51---Leukaliitinhämähäkki€70.73
IJD32 / 51-92Y2"--JC32/JCC32/JS32/JSC32/MJC51/MJCC51/MJS51/MJSC51---Leukaliitinhämähäkki€74.92
RULAND MANUFACTURING -

Uretaani Spider Jc12 / mjc19 kytkimen koko

MallieräHinta (ei alv)
JD12/19-85BAC9NNH€37.50

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?