Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RULAND MANUFACTURING JD32 / 51-98R leukakytkinhämähäkki polyuretaani | AF9TUQ 30UN96

RULAND MANUFACTURING JD32/51-98R Leukaliitin Spider Polyuretaani

Varastossa
Tuote: AF9TUQ Malli: JD32/51-98RRistiviite: 30UN96

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeukaliitinhämähäkki
kiilauraEi
Materiaalipolyuretaani
Dia ulkopuolella.2"
KokoJC32/JCC32/JS32/JSC32/MJC51/MJCC51/MJS51/MJSC51

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8483608000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.VäriKytkimen kokoKokoVääntömomenttiVääntöjäykkyys (astetta / sis. - paunaa)LeveyseräHinta
RULANDIN VALMISTUS JD10 / 15-92Y Uretaanihämähäkin vääntömomentti 5 paunaa Jc10 / mjc15 | AC9NND 3HRD9 JD10 / 15-92Y-KeltainenJC10 / MJC15-5 in. Lbs.0.2700.197 "Leukaliitin€22.93
RULANDIN VALMISTUS JD10 / 15-85B uretaanihämähäkin vääntömomentti 2.4 paunaa Jc10 / mjc15 | AC9NNE 3HRE1 JD10 / 15-85B-sininenJC10 / MJC15-2.4 in. Lbs.0.4500.197 "Leukaliitin€28.09
RULANDIN VALMISTUS JD10 / 15-98R-uretaanihämähäkin vääntömomentti 8 paunaa Jc10 / mjc15 | AC9NNF 3HRE2 JD10 / 15-98R-punainenJC10 / MJC15-8 in. Lbs.0.1210.197 "Leukaliitin€22.26
RULANDIN VALMISTUS JD12 / 19-92Y Uretaanihämähäkin vääntömomentti 9 paunaa Jc12 / mjc19 | AC9NNG 3HRE3 JD12 / 19-92Y-KeltainenJC12 / MJC19-9 in. Lbs.0.2570.25 "Leukaliitin€27.41
RULANDIN VALMISTUS JD12 / 19-98R Uretaanihämähäkin vääntömomentti 15 paunaa Jc12 / mjc19 | AC9NNJ 3HRE5 JD12 / 19-98R-punainenJC12 / MJC19-15 in. Lbs.0.1140.25 "Leukaliitin€28.27
RULANDIN VALMISTUS JD16 / 25-92Y Uretaanihämähäkin vääntömomentti 29 paunaa Jc16 / mjc25 | AC9NNK 3HRE6 JD16 / 25-92Y-KeltainenJC16 / JCC16 / MJC25 / MJCC25-29 in. Lbs.0.0670.333 "Leukaliitin€29.89
RULANDIN VALMISTUS JD16 / 25-85B-uretaanihämähäkin vääntömomentti 15 In-lbsjc16 / mjc25 | AC9NNL 3HRE7 JD16 / 25-85B-sininenJC16 / JCC16 / MJC25 / MJCC25-15 in. Lbs.0.1080.333 "Leukaliitin€40.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RULAND MANUFACTURING JD32/51-98R Leukaliitin Spider Polyuretaani
€70.73 / yksikkö