DEVILBISS HVLP-ruiskupistoolit

Suodattaa

DEVILBISS -

HVLP-ruiskupistoolit

DeVilbiss-korkeapaineruiskutuspistoolit (HVLP) on suunniteltu aerosoloimaan ja kuljettamaan maalia pienissä paineissa suurella ilmamäärällä; ihanteellinen valmistukseen ja maalaamiseen. Näissä FLG4-sarjan ruiskupistooleissa on sifoni ruiskumaalin nopeaan ja alueelliseen kohdistamiseen ja useita nopeusasetuksia haluttua käyttöä varten. Vaihtoehdot, joiden ilmankulutus vaihtelee välillä 3 CFM - 22 CFM ja painovoiman syöttö, imusyöttö, sifoni ja painesyöttökupin vaihtoehdot ovat saatavilla Raptor Supplies.

TyyliMalliIlmankulutusSuuttimen kokoKuvion kokoHinta (ei alv)
AEGHV-531-397E3 cfm @ 30 psi0.070 "/ 1.8 mm10 "€739.15
BKOMM-HS1-124.5 cfm @ 29 psi0.045 "/ 1.2 mm8"€840.29
CJGA-510-98FX11.0 cfm @ 40 psi0.042 "/ 1.1 mm11 "€1,006.69
DFLG-HVS-32213.5 cfm @ 23 psi0.086 "/ 2.2 mm11 "€631.96
EFLG-HVG-31513.5 cfm @ 23 psi0.059 "/ 1.5 mm12 "€668.73
FFLG-HVP-31513.5 cfm @ 23 psi0.059 "/ 1.5 mm13 "€604.94
GEXL-620G-1816.0 cfm @ 30 psi0.070 "/ 1.8 mm12 "€1,479.16
HJGA-66022.0 cfm @ 50 psi0.086 "/ 2.2 mm10 "€1,038.82
CJGA-510-57DE22.0 cfm @ 50 psi0.070 "/ 1.8 mm10 "€1,050.08

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?