KILLARK Vaarallisen sijainnin turvallisuus- ja irtikytkimet

Suunniteltu sähkölaitteiden irrottamiseksi virtalähteistä paikoissa, joissa on syttyviä kaasuja, syttyvää pölyä ja palavia kuituja. Joissakin malleissa on tiivistetty laippa O-renkaalla täydelliseen tiivistämiseen kosteutta vastaan. Saatavana 30, 60 ja 100A variantteina

Suodattaa

KILLARK -

Räjähdyssuojatut irtikytkimet

Killarkin vaarallisen sijainnin katkaisijat soveltuvat moottoripiirien irrotukseen suojaamaan ylikuormitukselta tai oikosululta. Näissä saranoiduissa kannen irtikytkimissä on kupariton alumiinirakenne korroosion estämiseksi. Niissä on O-renkaalla varustettu tiivistelaippa vesitiiviyden varmistamiseksi ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut kansiruuvit lyhentävät asennus- ja huoltoaikaa. Nämä UL-luettelossa olevat yksiköt on integroitu kytkimen käyttökytkimellä, joka voidaan lukita (enintään 3 lukolla) joko ON- tai OFF-asentoon. Raptor Supplies tarjoaa myös ohjausasemat syötteen kautta ja umpikujaan keskittyvissä muunnoksissa.

TyyliMalliLeveysAmpeeriaSyvyysKorkeusHPeräMateriaaliNEMA-luokitusHinta (ei alv)
AB7NFD13A5.75 "306-5 / 16 "8 1 / 16 "10 HP 240 VAC, 20 HP 480 VAC, 30 HP 600 VACVaarallisen sijainnin turvakytkinAlumiini3, 4, 4X€3,850.60
BB7NFD26A8.12 "607-13 / 16 "13 1 / 16 "20 HP 240 VAC, 40 HP 480 VAC, 40 HP 600 VACVaarallisen sijainnin turvakytkinAlumiini3, 4, 4X€4,238.51
BB7NFD21A8.12 "1007-13 / 16 "13 1 / 16 "30 HP 240 VAC, 50 HP 480 VAC, 50 HP 600 VACVaarallisen sijainnin turvakytkinAlumiini3, 4, 4X€5,263.03
CEXB-NFD-0603P12 5 / 16 "609.437 "12 5 / 16 "20 HP 240 VAC, 40 HP 480 VAC, 40 HP 600 VACVaarallisen sijainnin katkaisinValettu alumiini3, 4, 4X, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G)€5,201.60
CEXB-FDS-0303P12 5 / 16 "3040.12 "14 5 / 16 "7.5 HP 240 VAC, 15 HP 480 VAC, 20 HP 600 VACVaarallisen sijainnin katkaisinValettu alumiini3, 4, 4X, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G)€6,399.40
CEXB-NFD-0303P12 5 / 16 "309.437 "12 5 / 16 "10 HP 240 VAC, 20 HP 480 VAC, 30 HP 600 VACVaarallisen sijainnin katkaisinValettu alumiini3, 4, 4X, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G)€5,135.94
CEXB-NFD-1003P12 5 / 16 "10040.12 "14 5 / 16 "30 HP 240 VAC, 50 HP 480 VAC, 50 HP 600 VACVaarallisen sijainnin katkaisinValettu alumiini3, 4, 4X, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G)€6,399.40
CEXB-FDS-0603P15.25 "6012.25 "15.25 "15 HP 240 VAC, 30 HP 480 VAC, 50 HP 600 VACVaarallisen sijainnin katkaisinValettu alumiini3, 4, 4X, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G)€8,384.93
CEXB-FDS-1003P16.38 "10012.375 "22.375 "30 HP 240 VAC, 50 HP 480 VAC, 60 HP 600 VACVaarallisen sijainnin katkaisinValettu alumiini3, 4, 4X, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G)€11,174.40

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?