A B Toiminta: Hetkellinen , Yhteydenottoluokitus: 10A @ 600 VAC, 2.5 A @ 250 VDC , Syvyys: 5.344 " , Kotelon materiaali: Valettu alumiini , Korkeus: 6.81 " , Keskustyyli: Syöttö läpi , Asennus: pinta , NEMA-luokitus: 3R, 7, 9 , Ryhmät: 1 , Operaattorien määrä: 2 , Turvallisuusluokitus: Luokka 1, divisioona 1, ryhmät C, D , Operaattorin tyyppi: Nappi , Leveys: 3.687 "
Vaaralliset sijainninvalvonta-asemat
Killarkin vaarallisten paikkojen valvonta-asemat soveltuvat teollisuuskoneiden / -laitteiden kytkemiseen päälle / pois päältä. Valituissa malleissa on maadoitettu laippaliitos kotelon ja pultattavan kannen välillä tarvittavan liekkitien aikaansaamiseksi ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu käyttöakseli kulumisen minimoimiseksi ja samalla kestävyyden takaamiseksi. Valitse monista näistä ohjausasemista, jotka ovat saatavana valetuissa alumiini- ja polyesterihartsikoteloissa Raptor Supplies. Mallit (ohjausasemat), joissa on 3 painonappikokoonpanoa, ovat myös saatavilla.