KILLARK EXB-NFD-0303P Vaarallisen sijainnin katkaisukytkin 30A | AH2PYQ 2NWE6

KILLARK EXB-NFD-0303P Vaarallisen paikan katkaisin 30A

Varastossa
Tuote: AH2PYQ Malli: EXB-NFD-0303PRistiviite: 2NWE6

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,135.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaarallisen sijainnin katkaisin
Ampeeria30
Yhteydenottolomake3PSST
Syvyys9.437 "
Korkeus12 5 / 16 "
HP10 HP 240 VAC, 20 HP 480 VAC, 30 HP 600 VAC
MateriaaliValettu alumiini
NEMA-luokitus3, 4, 4X, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G)
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä3 johdin, ei neutraalia
Vaihe3
TurvallisuusarviointiLuokka I, Div. 1 ja 2, ryhmät B, C, D, luokka l, vyöhykkeet 1 ja 2, ryhmät llB + H2, llA, luokka II, div. 1 ja 2, ryhmät E, F, G, luokka III
Jännite600
Leveys12 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.4915
Laivan korkeus (cm)24.89
Laivan pituus (cm)39.12
Laivan leveys (cm)36.32
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sulava / sulamaton: Ei sulava
    • Neutraali kokoonpano: Ei saatavilla

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysAmpeeriaSyvyysKorkeusHPeräMateriaaliNEMA-luokitusHinta
KILLARK EXB-NFD-0603P Vaarallisen sijainnin katkaisukytkin 60A | AH2PYR 2NWE7 EXB-NFD-0603P12 5 / 16 "609.437 "12 5 / 16 "20 HP 240 VAC, 40 HP 480 VAC, 40 HP 600 VACVaarallisen sijainnin katkaisinValettu alumiini3, 4, 4X, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G)€5,201.60
KILLARK EXB-NFD-1003P Vaarallisen sijainnin katkaisin | AH2PYT 2NWE8 EXB-NFD-1003P12 5 / 16 "10040.12 "14 5 / 16 "30 HP 240 VAC, 50 HP 480 VAC, 50 HP 600 VACVaarallisen sijainnin katkaisinValettu alumiini3, 4, 4X, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G)€6,399.40
KILLARK EXB-FDS-0303P Vaarallisen sijainnin katkaisukytkin 30A | AH2PYU 2NWE9 EXB-FDS-0303P12 5 / 16 "3040.12 "14 5 / 16 "7.5 HP 240 VAC, 15 HP 480 VAC, 20 HP 600 VACVaarallisen sijainnin katkaisinValettu alumiini3, 4, 4X, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G)€6,399.40
KILLARK EXB-FDS-0603P Vaarallisen sijainnin katkaisukytkin 60A | AH2PYV 2NWF1 EXB-FDS-0603P15.25 "6012.25 "15.25 "15 HP 240 VAC, 30 HP 480 VAC, 50 HP 600 VACVaarallisen sijainnin katkaisinValettu alumiini3, 4, 4X, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G)€8,384.93
KILLARK EXB-FDS-1003P Vaarallisen sijainnin katkaisukytkin | AH2PYW 2NWF2 EXB-FDS-1003P16.38 "10012.375 "22.375 "30 HP 240 VAC, 50 HP 480 VAC, 60 HP 600 VACVaarallisen sijainnin katkaisinValettu alumiini3, 4, 4X, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G)€11,174.40
KILLARK B7NFD13A Vaarallisen sijainnin turvakytkin 600VAC | AJ2HHK 4TZV5 B7NFD13A5.75 "306-5 / 16 "8 1 / 16 "10 HP 240 VAC, 20 HP 480 VAC, 30 HP 600 VACVaarallisen sijainnin turvakytkinAlumiini3, 4, 4X€3,850.60
KILLARK B7NFD26A Vaarallisen sijainnin turvakytkin 600VAC | AJ2HHL 4TZV6 B7NFD26A8.12 "607-13 / 16 "13 1 / 16 "20 HP 240 VAC, 40 HP 480 VAC, 40 HP 600 VACVaarallisen sijainnin turvakytkinAlumiini3, 4, 4X€4,238.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK EXB-NFD-0303P Vaarallisen paikan katkaisin 30A
€5,135.94 / yksikkö