LAMP Kahvat ja vetimet

Suodattaa

TyyliMalliGrip Dia.KokonaispituusProjektioRuuvin kokoHinta (ei alv)
ASND-70 / M3 / 32 "2.75 "43 / 64 "X 3.5 20€33.19
ASND-50 / M45 / 64 "1 31 / 32 "1.5 "X 3.1 20€32.06
LAMP -

Vedä kahva

TyyliMallikokonaisleveysSuorittaa loppuunGrip Dia.ProjektioRuuvin kokoKierteen syvyysTarvikkeetMateriaaliHinta (ei alv)
AECH-100 / M-Kiiltävä5 / 16 "1-37 / 64 "M5 x 287 / 16 "Mukana303 Ruostumaton teräs€61.06
BKS-435 / M-Kiiltävä3 / 16 "29 / 32 "6 - 32 x 123 / 64 "Mukana304 Ruostumaton teräs€21.55
BKS-435 / S-Satiini3 / 16 "29 / 32 "6 - 32 x 123 / 64 "Mukana304 Ruostumaton teräs€20.27
CKB-50 / M-Kiiltävä3 / 16 "55 / 64 "M3 x 2825 / 64 "Mukana303 Ruostumaton teräs€28.69
DKC-S660 / S1 / 2 "Satiini3 / 16 "1.187 "6 - 32 x 13 / 8 "Mukana316 Ruostumaton teräs€27.14
DKC-S640 / M1 / 2 "Kiiltävä3 / 16 "1.187 "6 - 32 x 13 / 8 "Mukana316 Ruostumaton teräs€24.18
EKC-R660 / S1 / 2 "Satiini3 / 16 "1.187 "6 - 32 x 13 / 8 "Mukana316 Ruostumaton teräs€28.35
DKC-S635 / M1 / 2 "Kiiltävä1 / 2 "1.187 "6 - 32 x 13 / 8 "Mukana316 Ruostumaton teräs€23.14
DKC-S635 / S1 / 2 "Satiini3 / 16 "1.187 "6 - 32 x 13 / 8 "Mukana316 Ruostumaton teräs€23.36
DKC-S640 / S1 / 2 "Satiini1 / 2 "1.187 "6 - 32 x 13 / 8 "Mukana316 Ruostumaton teräs€23.82
DKC-S650 / M1 / 2 "Kiiltävä3 / 16 "1.187 "6 - 32 x 13 / 8 "Mukana316 Ruostumaton teräs€25.31
DKC-S660 / M1 / 2 "Kiiltävä3 / 16 "1.187 "6 - 32 x 13 / 8 "Mukana316 Ruostumaton teräs€22.34
FFT-2803 9 / 64 "Kiiltävä5 / 16 "2.437 "M6 x 35-Mukana316 Ruostumaton teräs€342.46
AECH-150 / M5 / 16 "Kiiltävä5 / 16 "1-31 / 32 "M5 x 287 / 16 "Mukana303 Ruostumaton teräs€80.22
GEK-S635 / M9 / 16 "Kiiltävä9 / 32 "1-17 / 64 "8-323 / 8 "Mukana316 Ruostumaton teräs€27.96
HEK-R660 / S9 / 16 "Satiini9 / 32 "1-17 / 64 "# 8-32 x 1 "3 / 8 "Mukana316 Ruostumaton teräs€32.37
HEK-R650 / S9 / 16 "Satiini9 / 32 "1-17 / 64 "# 8-32 x 1 "3 / 8 "Mukana316 Ruostumaton teräs€28.81
HEK-R660 / M9 / 16 "Kiiltävä9 / 32 "1-17 / 64 "8-323 / 8 "Mukana316 Ruostumaton teräs€31.89
GEK-S640 / S9 / 16 "Satiini9 / 32 "1-17 / 64 "8-323 / 8 "Mukana316 Ruostumaton teräs€27.97
HEK-R640 / S9 / 16 "Satiini9 / 32 "1-17 / 64 "8-323 / 8 "Mukana316 Ruostumaton teräs€28.13
HEK-R640 / M9 / 16 "Kiiltävä9 / 32 "1-17 / 64 "8-323 / 8 "Mukana316 Ruostumaton teräs€29.30
HEK-R635 / S9 / 16 "Satiini9 / 32 "1-17 / 64 "# 8-32 x 1 "3 / 8 "Mukana316 Ruostumaton teräs€26.71
GEK-S660 / S9 / 16 "Satiini9 / 32 "1-17 / 64 "8-323 / 8 "Mukana316 Ruostumaton teräs€31.26
GEK-S650 / S9 / 16 "Satiini9 / 32 "1-17 / 64 "# 8-32 x 1 "3 / 8 "Mukana316 Ruostumaton teräs€30.24
GEK-S660 / M9 / 16 "Kiiltävä9 / 32 "1-17 / 64 "8-323 / 8 "Mukana316 Ruostumaton teräs€29.77
TyyliMalliReikäkeskuksen asennus keskelleKokonaispituusHinta (ei alv)
ALF-12-963-25 / 32 "4.25 "€63.97
ALF-12-1285.031 "5 33 / 64 "€75.06
ALF-12-1606-19 / 64 "6 25 / 32 "€72.80

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?