Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAMPPU LF-12-128 Offset Vetokahva 304 Ruostumaton teräs | AE2DZY 4WRU8

LAMP LF-12-128 Offset Vetokahva 304 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AE2DZY Malli: LF-12-128Ristiviite: 4WRU8
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
€75.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiirrä vetokahva
VäriLuonnollinen
Suorittaa loppuunSatiini
Grip Dia.1 / 2 "
Kahvan korkeus1-31 / 32 "
Kahvan pituus4-35 / 64 "
Tartunnan paksuus1 / 2 "
TarvikkeetMukana
Kuormitettu (K / N)N
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Reikäkeskuksen asennus keskelle5.031 "
AsennustyyppiKierteitetyt reiät
Kokonaispituus5 33 / 64 "
kokonaisleveys1 31 / 32 "
Projektio1-31 / 32 "
Ruuvin kokoM5 x 30
Kierteen syvyys25 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asteen siirtymä (115 astetta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkeskuksen asennus keskelleKokonaispituusHinta
LAMPPU LF-12-160 Offset Vetokahva 304 Ruostumaton teräs | AE2DZZ 4WRU9 LF-12-1606-19 / 64 "6 25 / 32 "€72.80
LAMPPU LF-12-96 Offset Vetokahva 304 Ruostumaton teräs | AE2EAA 4WRV1 LF-12-963-25 / 32 "4.25 "€63.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAMP LF-12-128 Offset Vetokahva 304 ruostumatonta terästä
€75.06 / yksikkö