Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAMPPU SND-50/M reunavetokahva 304 ruostumaton teräs | AE2EAT 4WRW8

LAMP SND-50/M reunavetokahva 304 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AE2EAT Malli: SND-50/MRistiviite: 4WRW8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReunan vetokahva
VäriLuonnollinen
Suorittaa loppuunKiiltävä
Grip Dia.45 / 64 "
Kahvan korkeus45 / 64 "
Kahvan pituus1-31 / 32 "
Tartunnan paksuus3 / 32 "
PalvelimetMukana
Kuormitettu (K / N)N
Materiaali304 Ruostumaton teräs
AsennustyyppiKierteitetyt reiät
Kokonaispituus1 31 / 32 "
Projektio1.5 "
Ruuvin kokoX 3.1 20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGrip Dia.KokonaispituusProjektioRuuvin kokoHinta
LAMPPU SND-70/M reunavetokahva 304 ruostumaton teräs | AE2EAU 4WRW9 SND-70 / M3 / 32 "2.75 "43 / 64 "X 3.5 20€33.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAMP SND-50/M reunavetokahva 304 ruostumatonta terästä
€32.06 / yksikkö