Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAMP EK-R650 / S vetokahvan kierteitetyt reiät satiinia AE2DXJ 4WRJ2

LAMP EK-R650/S Vetokahva Kierrereiät Satiini

Varastossa
Tuote: AE2DXJ Malli: EK-R650/SRistiviite: 4WRJ2

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedä kahva
VäriLuonnollinen
Suorittaa loppuunSatiini
Grip Dia.9 / 32 "
Kahvan korkeus1-17 / 64 "
Kahvan pituus5-9 / 32 "
Tartunnan paksuus9 / 32 "
PalvelimetMukana
Kuormitettu (K / N)N
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Reikäkeskuksen asennus keskelle5"
AsennustyyppiKierteitetyt reiät
Kokonaispituus4 9 / 32 "
kokonaisleveys9 / 16 "
Projektio1-17 / 64 "
Ruuvin koko# 8-32 x 1 "
Kierteen syvyys3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0968
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysSuorittaa loppuunGrip Dia.ProjektioRuuvin kokoKierteen syvyysPalvelimetMateriaaliHinta
LAMPPU ECH-100 / M vetokahva kiillotettu 3-15 / 16 tuuman korkeus | AE2DXB 4WRH3 ECH-100 / M-Kiiltävä5 / 16 "1-37 / 64 "M5 x 287 / 16 "Mukana303 Ruostumaton teräs€61.06
LAMPPU ECH-150 / M vetokahva kiillotettu 5-29 / 32 tuuman korkeus | AE2DXD 4WRH5 ECH-150 / M5 / 16 "Kiiltävä5 / 16 "1-31 / 32 "M5 x 287 / 16 "Mukana303 Ruostumaton teräs€80.22
LAMPPU EK-R635 / M vetokahva kiillotettu 3-1 / 2 tuuman korkeus | AE2DXE 4WRH6 EK-R635 / M9 / 16 "Kiiltävä9 / 32 "1-17 / 64 "# 8-32 x 1 "3 / 8 "Mukana316 Ruostumaton teräs€27.08
LAMPPU EK-R635 / S vetokahva satiini 3-1 / 2 tuuman korkeus | AE2DXF 4WRH7 EK-R635 / S9 / 16 "Satiini9 / 32 "1-17 / 64 "# 8-32 x 1 "3 / 8 "Mukana316 Ruostumaton teräs€26.71
LAMPPU EK-R640 / M vetokahva 316 ruostumaton teräs kiillotettu | AE2DXG 4WRH8 EK-R640 / M9 / 16 "Kiiltävä9 / 32 "1-17 / 64 "8-323 / 8 "Mukana316 Ruostumaton teräs€29.30
LAMP EK-R640 / S vetokahva 316 ruostumatonta terästä AE2DXH 4WRH9 EK-R640 / S9 / 16 "Satiini9 / 32 "1-17 / 64 "8-323 / 8 "Mukana316 Ruostumaton teräs€28.13
LAMPPU EK-R660 / M vetokahva 316 ruostumatonta terästä 6 tuuman korkeus | AE2DXK 4WRJ3 EK-R660 / M9 / 16 "Kiiltävä9 / 32 "1-17 / 64 "8-323 / 8 "Mukana316 Ruostumaton teräs€31.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAMP EK-R650/S Vetokahva Kierrereiät Satiini
€28.81 / yksikkö