MILLER ELECTRIC Kaasuhitsausvinkkejä

Sisältää vetovoiman ja laajennetut plasmaleikkauskärjet, jotka on suunniteltu käytettäväksi ICE-12C -sarjan plasmapolttimien kanssa. Saatavana myös elektrodeja käytettäväksi ICE-25- ja -27-sarjan plasmapolttimien kanssa

Suodattaa

MILLER ELECTRIC -

Plasmaleikkausvinkkejä

TyyliMalliAmpeeriaKokoTyyppiHinta (ei alv)
A1766562527AVetää€38.92
B2043254040AVetää€45.68
C19205240/5540ALaajennettu€56.65
D21967660/10060AVetää€69.89
E21968260/10060ALaajennettu€72.27
F2127268080AVetää€73.87
G2127288080ALaajennettu€101.18
H219679100100AVetää€71.73
I219683100100ALaajennettu€71.82
MILLER ELECTRIC -

Vinkkejä

TyyliMalliAmpeeriaTyyppiLangan kokoHinta (ei alv)
A172034-Ruuvi3 / 64 "€181.02
B050626-Standardi0.035-0.047 "€65.84
C209028-Fastip - kapeneva3 / 64 "€151.71
D209027-Fastip - kapeneva0.045 "€144.97
E209026-Fastip - kapeneva0.035 "€138.90
F206192-Fastip5 / 64 "€90.57
G206191-Fastip0.068 "€142.68
H199605-Fastip.035 JA .030 AL-JOHDOT€270.17
I199389-Standardi0.047 "€30.92
J199388-Standardi0.035 "€30.82
K176793-Ruuvi - kapeneva0.035 "€144.01
L148155-Slip - kaareva0.030-0.035 "€85.38
M209030-Fastip - kapeneva1 / 16 "€134.39
N147314-Standardi0.035 "€63.93
O135430-Standardi0.035 "€63.93
P135429-Standardi0.047 "€66.74
Q135428-Standardi0.03 "€62.53
R135425-Standardi0.062 "€62.21
S135424-Standardi0.047 "€63.93
T094260-Luistaa0.047 "€61.14
U094259-Luistaa0.035 "€47.16
V056822-Ruuvi0.045 "€29.93
W050638-Luistaa0.03 "€65.84
X209029-Fastip - kapeneva0.052 "€139.48
Y24992730--€12.35

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?