Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER ELECTRIC 209028 Tippi Fastip kartiomainen kosketin 3/64 - pakkaus 25 | AC7FGC 38G590

MILLER ELECTRIC 209028 Vinkki Fastip Tapered Contact 3/64 - Pakkaus 25

Varastossa
Tuote: AC7FGC Malli: 209028Ristiviite: 38G590

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€144.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTIP
MateriaaliKupari
TyyliOta yhteyttä
TyyppiFastip - kapeneva
Langan koko3 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaTyyppiLangan kokoHinta
MILLER ELECTRIC 249927 Tip 30a Xt - Pakkaus 3 | AA6ZEC 15F415 24992730--€12.35
MILLER ELECTRIC 050626 Kärjen vakioliitäntä .035-.047 - Pakkaus 5 | AC7FEU 38G558 050626-Standardi0.035-0.047 "€62.54
MILLER ELECTRIC 050638 Kärkiliitin, 030 - 5 kpl pakkaus | AC7FEV 38G559 050638-Luistaa0.03 "€62.54
MILLER ELECTRIC 056822 Kärkiruuvikontakti .045 | AC7FEW 38G560 056822-Ruuvi0.045 "€28.43
MILLER ELECTRIC 094259 Kärjen liukukosketin .035 - 5 kpl pakkaus | AC7FEX 38G561 094259-Luistaa0.035 "€54.84
MILLER ELECTRIC 094260 Kärjen liukukosketin .047 - 5 kpl pakkaus | AC7FEY 38G562 094260-Luistaa0.047 "€58.08
MILLER ELECTRIC 135424 Kärjen vakioliitäntä .047 - 10 kpl pakkaus | AC7FEZ 38G563 135424-Standardi0.047 "€60.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER ELECTRIC 209028 Vinkki Fastip Tapered Contact 3/64 - Pakkaus 25
€144.13 / yksikkö