Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER ELECTRIC 050638 Kärkiliitin, 030 - 5 kpl pakkaus | AC7FEV 38G559

MILLER ELECTRIC 050638 Kärjen liukukosketin .030 - 5 kpl

Varastossa
Tuote: AC7FEV Malli: 050638Ristiviite: 38G559

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTIP
MateriaaliKupari
TyyliOta yhteyttä
TyyppiLuistaa
Langan koko0.03 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaTyyppiLangan kokoHinta
MILLER ELECTRIC 249927 Tip 30a Xt - Pakkaus 3 | AA6ZEC 15F415 24992730--€12.35
MILLER ELECTRIC 050626 Kärjen vakioliitäntä .035-.047 - Pakkaus 5 | AC7FEU 38G558 050626-Standardi0.035-0.047 "€65.84
MILLER ELECTRIC 056822 Kärkiruuvikontakti .045 | AC7FEW 38G560 056822-Ruuvi0.045 "€29.93
MILLER ELECTRIC 094259 Kärjen liukukosketin .035 - 5 kpl pakkaus | AC7FEX 38G561 094259-Luistaa0.035 "€47.16
MILLER ELECTRIC 094260 Kärjen liukukosketin .047 - 5 kpl pakkaus | AC7FEY 38G562 094260-Luistaa0.047 "€61.14
MILLER ELECTRIC 135424 Kärjen vakioliitäntä .047 - 10 kpl pakkaus | AC7FEZ 38G563 135424-Standardi0.047 "€63.93
MILLER ELECTRIC 135425 Kärjen vakiokontakti .062 - 10 kpl pakkaus | AC7FFA 38G564 135425-Standardi0.062 "€62.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER ELECTRIC 050638 Kärjen liukukosketin .030 - 5 kpl
€65.84 / yksikkö