Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER ELECTRIC 212728 Plasman leikkauskärki laajennettu 80a - 5 kpl pakkaus AD2MAA 3RDW3

MILLER ELECTRIC 212728 Plasman leikkauskärki laajennettu 80a - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2MAA Malli: 212728Ristiviite: 3RDW3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€101.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPlasman leikkauskärki
Ampeeria80
Koko80A
TyyppiLaajennettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.08
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKokoTyyppiHinta
MILLER ELECTRIC 176656 Plasman leikkauskärjen vetolaite 27a - 5 kpl pakkaus | AD2LYN 3RDR5 1766562527AVetää€38.92
MILLER ELECTRIC 204325 plasmaleikkauskärki Drag 40a - 5 kpl pakkaus | AD2LZT 3RDV5 2043254040AVetää€45.68
MILLER ELECTRIC 192052 Plasman leikkauskärki laajennettu 40a - pakkaus 5 | AD2LZV 3RDV7 19205240/5540ALaajennettu€56.65
MILLER ELECTRIC 219676 Plasman leikkauskärjen vetolaite 60a - Pakkaus 5 | AD2LZX 3RDV9 21967660/10060AVetää€69.89
MILLER ELECTRIC 219682 Plasman leikkauskärki laajennettu 60a - 5 kpl pakkaus | AD2LZY 3RDW1 21968260/10060ALaajennettu€72.27
MILLER ELECTRIC 212726 Plasman leikkauskärjen vetolaite 80a - Pakkaus 5 | AD2LZZ 3RDW2 2127268080AVetää€73.87
MILLER ELECTRIC 219679 Plasman leikkauskärjen vetolaite 100a - Pakkaus 5 | AD2MAB 3RDW4 219679100100AVetää€71.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER ELECTRIC 212728 Plasman leikkauskärki laajennettu 80a - 5 kpl pakkaus
€101.18 / yksikkö