Virtauskytkimet

Suodattaa

Virtauskytkimet havaitsevat nesteen virtauksen hydraulijärjestelmissä ja estävät vuodot. Niitä käytetään pumpuissa vedenkäsittelyssä, öljy- ja kaasuteollisuudessa sekä kemianteollisuudessa.
MCDONNELL & MILLER -

Ilmavirtakytkin, messinki, SPDT 120/240 V

MallieräHinta (ei alv)
AF-1AD9EDA€595.07
BRADLEY -

Virtauskytkin, 1/2 tuuman NPT, messinki

MallieräHinta (ei alv)
S19-319B2CD4EAZ€1,113.84
DWYER INSTRUMENTS -

Lämpöhajotuksen virtauskytkin

MallieräHinta (ei alv)
TDS112CP4LMX€1,022.04
IFM -

Flow Switch, 3/4 NPT Connection Size, 26.4, 363 PSI Max. Pressure, 24 VDC, DC/PNP, 100mA

MallieräHinta (ei alv)
SBN333CR4LMQ€697.21
DAYTON -

Virtaussuojan tehostepumppu 115 V

MallieräHinta (ei alv)
1DGZ7AA9HXL€632.44
DWYER INSTRUMENTS -

Nestevirtauskytkin, 1/2 tuuman MNPT, 1000 PSI Max. Paine AC, SPST

MallieräHinta (ei alv)
V10AH2CXN€195.34
WATTS -

Kostean paikan virtauskytkin, 1 tuuman tuloaukko, 250 astetta. F

MallieräHinta (ei alv)
FS-204-WCC7JFQ€814.11
DAYTON -

Virtaussuojan tehostepumppu 230 V

MallieräHinta (ei alv)
1DGZ8AA9HXM€730.29
BRADLEY -

Virtauskytkin, 1-1/4 tuuman NPT, ruostumaton teräs

MallieräHinta (ei alv)
S19-319S4CD4EBC€2,250.07
WATTS -

Virtauskytkin, 1 tuuman NPT-koko

MallieräHinta (ei alv)
FS-200-WCB2TZH€736.42
DWYER INSTRUMENTS -

Virtauskytkin messinkiä

MallieräHinta (ei alv)
V6EPB-B-S-LFCP4LMW€767.13
DWYER INSTRUMENTS -

Tasokytkin Brass Body Spdt

MallieräHinta (ei alv)
L6EPB-B-S-3-BCP4LMY€866.75
IFM -

Flow Switch, 1 NPT Connection Size, 26.4, 363 PSI Max. Pressure, 24 VDC, DC/PNP, 10mA

MallieräHinta (ei alv)
SBN346CR4LMP€737.07
JOHNSON CONTROLS -

Ilmavirran kytkin, 2-1/8 tuumaa x 6-7/8 tuumaa siiven koko, 16.0/8.0

MallieräHinta (ei alv)
F262KDH-01CCR6AJW€372.96
BRADLEY -

Virtauskytkin, 1/2 tuuman NPT, ruostumaton teräs

MallieräHinta (ei alv)
S19-319S2CD4EBB€2,250.07
MCDONNELL & MILLER -

Virtauskytkin, 1/2 tuuman SPDT

MallieräHinta (ei alv)
FS1CE4UNT€736.63
Katso yksityiskohdat
HONEYWELL -

Ilmavirta-kytkin

MallieräHinta (ei alv)
4074ETH/UBP2AFQ€121.99
Katso yksityiskohdat
HONEYWELL -

Virtauskytkin, 1 tuuman NPT-koko

MallieräHinta (ei alv)
FS4-3/UBP3GTN€296.10
Katso yksityiskohdat
HONEYWELL -

Virtauskytkinsarja, yksi pakkaus

MallieräHinta (ei alv)
50053268-018/UBN9YWH€227.83
Katso yksityiskohdat
BRADLEY -

Virtauskytkin, messinki

MallieräHinta (ei alv)
S19-324BSCD4EBN-
Tarjouspyyntö
MCDONNELL & MILLER -

Yleiskäyttöinen nestevirtakytkin

MallieräHinta (ei alv)
FS250CE4UNQ-
Tarjouspyyntö

Virtauskytkimet

Virtauskytkimet on suunniteltu ensisijaisesti seuraamaan ilman, höyryn tai nesteen virtausta ja lähettämään signaaleja pumpulle automaattisen virran kytkemiseksi päälle / pois päältä veden tason nousun ja laskun yhteydessä; ihanteellinen vesijäähdytyslaitteiden ja vedenkäsittely- tai vesilämmitysjärjestelmien säätämiseen. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman näitä nestevirtakytkimiä tuotemerkeiltä kuten Bradley, Dwyer-instrumentit, Mcdonnell & Miller, Dayton, Johnson Controls, Jalokivisensorit ja Taco. Gems-anturit virtauskytkimet käyttävät 100 mikronin suodatustekniikkaa ja ovat vähemmän alttiita tukkeutumiselle kuin muut korkeapaineiset linjakytkimet. Nämä yksiköt on varustettu yksiosaisella magneettisella komposiittimännällä, joka käyttää suljettua ruokokytkintä, kun nestevirtauksen paine-ero syrjäyttää ne, aktivoiden siten etähälytykset tai ilmaisimet. Niitä on saatavana messinki-, polypropyleeni- ja ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla rakenteilla, joiden maksimipaine- ja virtausnopeus on vastaavasti 1500 psi ja 2 GPM. Taco teollisissa virtauskytkimissä on virtauksen herkkyyden säätömekanismi, jolla asetetaan laaja säätöalue elektronisesti toimivan laitteen käynnistämiseksi tai pysäyttämiseksi, kun virtaus / virtaamaton tila esiintyy. Näissä matalan virtauksen kytkimissä on erittäin muokattava EPDM-tiiviste, joka tarjoaa kovettumisen, halkeilun ja vuotojen ominaisuudet ja parantaa suorituskykyä korkeapainesovelluksissa, kuten jäähdyttimissä, kattiloissa, lämmitysjärjestelmissä ja vesijärjestelmissä. Niitä on saatavana NEMA 1- ja NEMA 4 -luokitelluissa koteloissa, jotka suojaavat vieraiden epäpuhtauksien pääsyä vastaan, ja ovat ihanteellisia käytettäväksi 1 - 8 tuuman (ulkohalkaisija) putkikokojen kanssa.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka voin säilyttää virtauskytkimeni tarkkuuden ajan kuluessa?

  • Puhdista virtauskytkin säännöllisesti ja tarkasta, ettei siinä ole vaurioita, korroosiota tai roskia.
  • Varmista, että virtauskytkin on oikein suunnattu virtausreitin sisällä varmistaaksesi tarkat mittaukset.
  • Kalibroi virtauskytkin säännöllisesti varmistaaksesi sen tarkkuuden.
  • Ota huomioon valvottavan nesteen ominaisuudet, kuten viskositeetti tai tiheys, koska nämä tekijät voivat vaikuttaa virtauskytkimen tarkkuuteen.
  • Ota huomioon virtauskytkintä ympäröivät ympäristöolosuhteet. Harkitse suojakoteloita käytettäväksi ankarissa ympäristöissä.
  • Pidä kirjaa virtauskytkimen kalibrointipäivistä, huoltotoimista ja havaituista ongelmista.

Mitä eroa on virtauskytkimen ja painekytkimen välillä?

Virtauskytkin mittaa prosessilinjan läpi virtaavan väliaineen virtausnopeutta, kun taas painekytkin mittaa painetta prosessilinjassa, putkessa tai astiassa.

Kuinka valitsen sovellukselleni oikean virtauskytkimen?

Harkitse tekijöitä, kuten nesteen tyyppi, virtausnopeus, käyttöolosuhteet (lämpötila tai paine) ja putken koko.

Tarvitsevatko nämä virtauskytkimet säännöllistä huoltoa?

Nämä virtauskytkimet vaativat vain vähän huoltoa. Säännöllinen tarkastus ja puhdistus ovat kuitenkin tarpeen oikean toiminnan varmistamiseksi.

Voinko käyttää näitä virtauskytkimiä sekä nesteille että kaasuille?

Kyllä, näitä virtauskytkimiä voidaan käyttää sekä nesteiden että kaasujen virtauksen havaitsemiseen.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?