Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MCDONNELL & MILLER AF-1 -ilmavirtakytkin, messinki, SPDT 120/240 V | AD9EDA 4RC76 / 122800

MCDONNELL & MILLER AF-1 ilmavirtauskytkin, messinki, SPDT 120/240 V

Varastossa
Tuote: AD9EDA Malli: AF-1Ristiviite: 4RC76 / 122800
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
€562.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtauskytkin
MateriaaliSiipi: teräs / messinki, tiiviste: teräs / PTFE
Maks. Ympäristön lämpötila300 F
Min. Ympäristön lämpötila32 F
Toimintanopeusalue (FPM)910 ja 1610
KytkentäkoteloNEMA 1
Kytkimen tyyppiYksinapainen kaksinkertainen heittokytkin
Jännite120/240

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8775
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Kanavan koko (tuumaa) (7-1 / 4)
    • Maks. Toimintanopeus (FPM) (2500)
    • McDonnell ja Miller 122800 AF-1 on yksi napainen, kaksinkertainen heitto pikalämmönvaihtokytkin, jossa on terässiipi ja tiiviste. Se pystyy käsittelemään kanavan lämpötiloja jopa 300 Fahrenheit-astetta ja sen toimintanopeusalue on 910 - 1610 fpm.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MCDONNELL & MILLER AF-1 ilmavirtauskytkin, messinki, SPDT 120/240 V
€562.92 / yksikkö