SK PROFESSIONAL TOOLS Leveät mutteriavaimet

Soveltuu muttereiden ja pulttien kiinnittämiseen autohuoltoon, metallintyöstöön, palo- ja turvallisuus-, kaivos- ja telakoille. Täysi teräsrakenne kestää ankaraa teollisuus- ja ulkoympäristöä ja varmistaa samalla pitkäaikaisen, kestävän toiminnan. Saatavana täysin kiillotettuna ja superkromisena

Suodattaa

SK PROFESSIONAL TOOLS -

Metrinen vakiolaippamutteriavain

TyyliMalliSuorittaa loppuunKokonaispituusKokoHinta (ei alv)
A8810Täysi puola5 9 / 16 "10 x 12mm€32.30
A8813Täysi puola6.187 "13 x 14 mm€35.31
A8815Täysi puola6 13 / 16 "15 x 17 mm€38.75
A8818Täysi puola7.125 "16 x 18 mm€41.93
A8829Täysi puola7.625 "19 x 21 mm€47.63
A87265Täysi puola6.75 "15 x 17 mm-
Tarjouspyyntö
A8809Täysi puola5"9 x 11 mm€29.45
A87259Täysi puola4 15 / 16 "9 x 11 mm-
Tarjouspyyntö
A87260Täysi puola5 1 / 16 "10 x 12mm-
Tarjouspyyntö
A87266sSuper Chrome7"16 x 18 mm-
Tarjouspyyntö
SK PROFESSIONAL TOOLS -

SAE-vakiomallinen mutteriavain

TyyliMalliSuorittaa loppuunPisteiden määräKokonaispituusKokoHinta (ei alv)
A87208Täysi puola64.125 "1/4 x 5/16 "-
Tarjouspyyntö
B87216Täysi puola66 1 / 16 "1/2 x 9/16 "-
Tarjouspyyntö
C87220Täysi puola67"5/8 x 11/16 "-
Tarjouspyyntö
A87228Täysi puola67 15 / 32 "3/4 x 7/8 "-
Tarjouspyyntö
AF1214Täysi puola65.25 "3/8 x 7/16 "€30.99
AF1618Täysi puola66.187 "1/2 x 9/16 "€35.36
AF2022Täysi puola67.125 "5/8 x 11/16 "€41.65
AF2428Täysi puola67.625 "3/4 x 7/8 "€51.23
AF810Täysi puola64.125 "1/4 x 5/16 "€30.65
A87212sSuper Chrome65.25 "3/8 x 7/16 "-
Tarjouspyyntö
AF2024Super Chrome67.125 "5/8 x 3/4 "€61.44
AF3236Super Chrome129 15 / 16 "1 x 1 1/8 "€67.34

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?