SK PROFESSIONAL TOOLS 87228 Mutteriavain Sae 7-15 / 32 tuumaa | AA4AXV 12C510

SK PROFESSIONAL TOOLS 87228 Laippamutteriavain Sae, pituus 7-15/32 tuumaa

Tuote: AA4AXV Malli: 87228Ristiviite: 12C510

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeveä mutteriavain
Suorittaa loppuunTäysi puola
Pään koko3 / 4 "x 7 / 8"
MateriaaliTeräs
Pisteiden määrä6
Kokonaispituus7 15 / 32 "
SAE tai metrinenSAE
Koko3/4 x 7/8 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPisteiden määräKokonaispituusKokoHinta
SK PROFESSIONAL TOOLS 87208 Mutteriavain 4-1 / 8 tuumaa Sae | AA4AXR 12C507 87208Täysi puola64.125 "1/4 x 5/16 "-
Tarjouspyyntö
SK PROFESSIONAL TOOLS 87216 Mutteriavain Sae 6-1 / 16 tuumaa | AA4AXT 12C508 87216Täysi puola66 1 / 16 "1/2 x 9/16 "-
Tarjouspyyntö
SK PROFESSIONAL TOOLS -työkalut 87220 Särmämutteriavain Sae 7 tuuman pituus | AA4AXU 12C509 87220Täysi puola67"5/8 x 11/16 "-
Tarjouspyyntö
SK PROFESSIONAL TOOLS F1214 Mutteriavain Sae 5-1 / 4 tuumaa | AA4BAZ 12C583 F1214Täysi puola65.25 "3/8 x 7/16 "€29.95
SK AMMATTITYÖKALUT F1618 Laippamutteriavain Sae 6-3/16 tuuman pituus | AA4BBA 12C584 F1618Täysi puola66.187 "1/2 x 9/16 "€33.61
SK AMMATTITYÖKALUT F2022 Laippamutteriavain Sae 7-1/8 tuuman pituus | AA4BBB 12C585 F2022Täysi puola67.125 "5/8 x 11/16 "€41.06
SK PROFESSIONAL TOOLS F2428 Mutteriavain Sae 7-5 / 8 tuumaa | AA4BBC 12C586 F2428Täysi puola67.625 "3/4 x 7/8 "€51.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 87228 Laippamutteriavain Sae, pituus 7-15/32 tuumaa