Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SK PROFESSIONAL TOOLS 8818 -ruuviavain, metrinen 7-1 / 8 tuuman pituus | AA6AHM 13N597

SK PROFESSIONAL TOOLS 8818 Laippamutteriavain, Metrinen pituus 7-1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA6AHM Malli: 8818Ristiviite: 13N597

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeveä mutteriavain
Suorittaa loppuunTäysi puola
Pään koko16mm x 18mm
MateriaaliTeräs
Pisteiden määrä6
Kokonaispituus7.125 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko16 x 18 mm
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKokonaispituusKokoHinta
SK PROFESSIONAL TOOLS 87259 Mutteriavain Metric 4-15 / 16 tuumaa | AA4AXW 12C511 87259Täysi puola4 15 / 16 "9 x 11 mm-
Tarjouspyyntö
SK PROFESSIONAL TOOLS 87260 Levyruuviavain Metrinen 5-1 / 16 tuuman pituus | AA4AXX 12C512 87260Täysi puola5 1 / 16 "10 x 12mm-
Tarjouspyyntö
SK PROFESSIONAL TOOLS 87265 Mutteriavain Metric 6-3 / 4 tuuman pituus | AA4AXZ 12C514 87265Täysi puola6.75 "15 x 17 mm-
Tarjouspyyntö
SK PROFESSIONAL TOOLS 8809 Mutteriavain, metrinen, 5 tuuman pituus | AA6AHH 13N593 8809Täysi puola5"9 x 11 mm€28.04
SK PROFESSIONAL TOOLS 8810 Kiinnitysmutteriavain Metrinen 5-9 / 16 tuuman pituus | AA6AHJ 13N594 8810Täysi puola5 9 / 16 "10 x 12mm€30.80
SK PROFESSIONAL TOOLS 8813 -ruuviavain Metric 6-3 / 16 tuuman pituus | AA6AHK 13N595 8813Täysi puola6.187 "13 x 14 mm€33.57
SK PROFESSIONAL TOOLS 8815 Mutteriavain, metrinen 6-13 / 16 tuuman pituus | AA6AHL 13N596 8815Täysi puola6 13 / 16 "15 x 17 mm€36.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 8818 Laippamutteriavain, Metrinen pituus 7-1/8 tuumaa
€40.98 / yksikkö