PRECISION BRAND Feeler Gauge -sarjat

Suunniteltu mittaamaan aukon leveyksiä ja välystä; pyöristetyt päät ja sileät reunat kuljettajan turvallisuuden takaamiseksi. Mukana tulee vinyylikotelo, joka suojaa ruosteelta ja pidentää terän käyttöikää. Saatavana 13 ja 20 kappaleen pakkauksissa

Suodattaa

PRECISION BRAND -

Feeler Gage -sarja 13 kpl

TyyliMalliTerän pituusHinta (ei alv)
A789055"€61.22
A7890012 "€82.90
PRECISION BRAND -

Feeler Gauge -sarjat

TyyliMalliTerän pituusMateriaaliLuonnePaksuusHinta (ei alv)
A197405"Korkeahiilinen jousiteräsRC 48-620.025 mm 0.038 mm 0.051 mm 0.076 mm 0.102 mm 0.127 mm 0.152 mm 0.178 mm 0.203 mm 0.229 mm 0.254 mm 0.305 mm 0.356 mm 0.381 mm 0.406 mm 0.457 mm 0.508 mm 0.559 mm 0.610 mm 0.635 XNUMX mm XNUMX mm XNUMX mm€51.37
B777505"301 Ruostumaton teräsRC 45-550.025 mm 0.038 mm 0.051 mm 0.076 mm 0.102 mm 0.127 mm 0.152 mm 0.178 mm 0.203 mm 0.229 mm 0.254 mm 0.305 mm 0.381 mm 0.508 mm 0.635 mm 0.787 mm XNUMX mm XNUMX mm€228.94
C767405"260-metalliseos messinki30T-asteikko 56-780.025mm0.038mm0.051mm0.076mm0.102mm0.127mm0.152mm0.178mm0.203mm0.229mm0.254mm0.305mm0.356mm0.381mm0.406mm0.457mm0.508mm0.559mm0.635mm0.762mm€168.89
D1999012 "Korkeahiilinen jousiteräsRC 48-620.025 mm 0.038 mm 0.051 mm 0.076 mm 0.102 mm 0.127 mm 0.152 mm 0.178 mm 0.203 mm 0.229 mm 0.254 mm 0.305 mm 0.356 mm 0.381 mm 0.406 mm 0.457 mm 0.508 mm 0.559 mm 0.635 mm 0.762 XNUMX mm XNUMX mm XNUMX mm€161.63

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?