TOUGH GUY Hanatarvikkeet

Suodattaa

TOUGH GUY -

Tough Guy Hygiene Series, 32 oz., Manuaalinen

Tough guy -saippua-annostelijat ovat ihanteellisia käytettäväksi toimistorakennuksissa, kouluissa, terveydenhuoltolaitoksissa, ravintoloissa ja wc-tiloissa hygienian parantamiseksi. Näissä saippua-annostelijoissa on 304 ruostumaton teräs / ABS rakenne rakenteen jäykkyyden vuoksi, ja niitä voidaan käyttää nestesaippuoiden, 75 % alkoholin ja alkoholigeelien säilyttämiseen. Niissä on kiillotettu kromiviimeistely heijastavan kiillon ja esteettisen ulkonäön saavuttamiseksi. Nämä annostelijat on lisäksi varustettu pullolla ja kiinnitystarvikkeilla.

TyyliMalliKorkeusNokan pituusHinta (ei alv)
A54 ZU875-5 / 8 "4"€80.60
B54 ZU867-5 / 8 "6"€75.81
TOUGH GUY -

Tough Guy Hygiene Series, 1.2L, Manuaalinen

TyyliMalliSyvyysHinta (ei alv)
A54 ZU844-3 / 4 "€83.21
B54 ZU858-1 / 8 "€83.21

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?