Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 54ZU86 Hand Cleaner -annostelija, 32 Oz, Manuaalinen, Neste, Laskuri, Hopea | CF2BDV

TOUGH GUY 54ZU86 Hand Cleaner -annostelija, 32 Oz, Manuaalinen, Neste, Laskuri, Hopea

Varastossa
Tuote: CF2BDV Malli: 54ZU86

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaippua-annostelija
Syvyys3-1 / 4 "
Suorittaa loppuunKiillotettu Chrome
Korkeus7-5 / 8 "
Materiaali304 ruostumaton teräs, ABS
Täyttökoko32 oz.
Nokan pituus6"
Leveys3-1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusNokan pituusHinta
TOUGH GUY 54ZU87 Hand Cleaner -annostelija, 32 Oz, Manuaalinen, Neste, Laskuri, Hopea | CF2BDW 54 ZU875-5 / 8 "4"€80.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 54ZU86 Hand Cleaner -annostelija, 32 Oz, Manuaalinen, Neste, Laskuri, Hopea
€75.81 / yksikkö