Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 54ZU84 Hygiene, 1.2 L, Manuaalinen, Neste, Seinä, Hopea | CE9DHA

TOUGH GUY 54ZU84 Hygienia, 1.2 L, Manuaalinen, Neste, Seinä, Hopea

Varastossa
Tuote: CE9DHA Malli: 54ZU84

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaippua-annostelija
Syvyys4-3 / 4 "
Suorittaa loppuunSatiini
Korkeus8-3 / 16 "
Materiaali304 ruostumaton teräs, ABS
Täyttökoko1.2L
Nokan pituus15 / 16 "
Leveys2-7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysHinta
TOUGH GUY 54ZU85 Hygienia, 1.2L, Manuaalinen, Neste, Seinä, Hopea | CE9DGZ 54 ZU858-1 / 8 "€83.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 54ZU84 Hygienia, 1.2 L, Manuaalinen, Neste, Seinä, Hopea
€83.21 / yksikkö