VORTEC Kotelon jäähdyttimet

Suodattaa

VORTEC -

TurboSockets-sarja, 1/4 tuuman metrinen pistorasia

TyyliMalliSyvyysHalkaisijaKorkeusNEMA-luokitusLeveysHinta (ei alv)
A7901.75 "1 3 / 4 "10.75 "121.75 "€1,373.12
B7702.125 "2 1 / 8 "6.75 "42.12 "€1,460.54
VORTEC -

Kotelon jäähdyttimet

TyyliMalliBtuHSyvyysHalkaisijaKorkeuseräNEMA-luokitusLeveysHinta (ei alv)
A7504007 / 8 "7 / 8 "7 1 / 16 "Vortex-kotelojäähdytin127 / 8 "€1,376.27
B75159004.75 "4 3/4 x 5 3/8 x 8 "8"Vortex-ilmastointilaitteen kotelojäähdytin15.38 "€1,982.23
C77159004.75 "4 3/4 x 5 3/8 x 8 "8"Vortex-ilmastointilaitteen kotelojäähdytin4, 4X5.38 "€1,550.56
D747SS9002"2"9 15 / 16 "Vortex-kotelojäähdytin4X2"€2,414.48
E7479002"2"9 15 / 16 "Vortex-kotelojäähdytin42"€1,551.65
F7409001.75 "1 3 / 4 "10.75 "Vortex-kotelojäähdytin121.75 "€1,347.07
C76159004.75 "4 3/4 x 3 9/16 x 8 "8"Vortex-ilmastointilaitteen kotelojäähdytin123 9 / 16 "€1,402.71
B752515004.75 "4 3/4 x 5 3/8 x 8 "8"Vortex-ilmastointilaitteen kotelojäähdytin15.38 "€1,922.68
C762515004.75 "4 3/4 x 3 9/16 x 8 "8"Vortex-ilmastointilaitteen kotelojäähdytin123 9 / 16 "€1,377.99
C772515004.75 "4 3/4 x 5 3/8 x 8 "8"Vortex-ilmastointilaitteen kotelojäähdytin4, 4X5.38 "€1,592.26
E79717002"2"9 15 / 16 "Vortex-kotelojäähdytin42"€1,660.16
D797SS17002"2"9 15 / 16 "Vortex-kotelojäähdytin4X2"€2,365.95
C763525004.75 "4 3/4 x 3 9/16 x 8 "8"Vortex-ilmastointilaitteen kotelojäähdytin123 9 / 16 "€1,474.76
C773525004.75 "4 3/4 x 5 3/8 x 8 "8"Vortex-ilmastointilaitteen kotelojäähdytin4, 4X5.38 "€1,699.24
G79525001.75 "1 3 / 4 "10.75 "Vortex-kotelojäähdytin121.75 "€1,496.17
E797-35H25002"2"9 15 / 16 "Vortex-kotelojäähdytin42"€1,829.42
B753525004.75 "4 3/4 x 5 3/8 x 8 "8"Vortex-ilmastointilaitteen kotelojäähdytin15.38 "€1,953.35
D797SS-35H25002"2"9 15 / 16 "Vortex-kotelojäähdytin4X2"€2,630.75
H767050009.437 "9 7/16 x 4 1/4 x 6 7/16 "6.437 "Vortex-ilmastointilaitteen kotelojäähdytin124.25 "€2,894.40
H777050009.437 "9 7/16 x 5 9/16 x 6 7/16 "6.437 "Vortex-ilmastointilaitteen kotelojäähdytin4X5 9 / 16 "€3,085.99
B757050009.437 "9 7/16 x 5 9/16 x 6 7/16 "6.437 "Vortex-ilmastointilaitteen kotelojäähdytin15 9 / 16 "€3,382.48

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?