Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VORTEC 770 -kotelojäähdytin 25 Scfm 1500 BtuH | AF2TMU 6XT27

VORTEC 770 Kotelon jäähdytin 25 Scfm 1500 BtuH

Varastossa
Tuote: AF2TMU Malli: 770Ristiviite: 6XT27

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,460.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVortex-kotelojäähdytin
BtuH1500
Syvyys2.125 "
Halkaisija2 1 / 8 "
Korkeus6.75 "
NEMA-luokitus4
NEMA-tyyppi4
Leveys2.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.61
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8419899540
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pidennä sisäpuolinen kotelo H (sisään) (3)
    • Pidennä ulkokoteloa H (tuumaa) (6-3 / 4)
    • SCFM @ 100 PSI (25)
    • Erityisominaisuudet: Positiivinen kaapin ilmanpaine, pitää kotelon puhtaana ilman luiden epäpuhtauksista

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysHalkaisijaKorkeusNEMA-luokitusLeveysHinta
VORTEC 790 kotelojäähdytin 25 Scfm 1500 BtuH | AF2TMV 6XT28 7901.75 "1 3 / 4 "10.75 "121.75 "€1,373.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VORTEC 770 Kotelon jäähdytin 25 Scfm 1500 BtuH
€1,460.54 / yksikkö