Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VORTEC 7735 A / C -kotelojäähdytin 35 Scfm 2500 BtuH | AA4ZQY 13M187

VORTEC 7735 Ilmastointikotelon jäähdytin 35 Scfm 2500 BtuH

Varastossa
Tuote: AA4ZQY Malli: 7735Ristiviite: 13M187
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
€1,673.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVortex-ilmastointilaitteen kotelojäähdytin
BtuH2500
Syvyys4.75 "
Halkaisija4 3/4 x 5 3/8 x 8 "
Korkeus8"
NEMA-luokitus4, 4X
NEMA-tyyppi4 / 4X
Leveys5.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)21.84
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)31.24
HS-koodi8419899540
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pidennä sisäpuolinen kotelo H (tuumaa) (1 13/16)
    • Pidennä ulkokoteloa H (sisään) (8)
    • SCFM @ 100 PSI (35)
    • Erityisominaisuudet: Sisältää 5 mikronin automaattisen tyhjennyssuodattimen, 3/8-tuumaisen NT-ilmansuodatinportin koon, erillisen kylmän ilman äänenvaimentimen, kylmän ilman kanavasarjan

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBtuHSyvyysHalkaisijaKorkeuseräNEMA-luokitusLeveysHinta
VORTEC 7515 A / C -kotelojäähdytin 15 Scfm 900 BtuH | AA4ZQM 13M177 75159004.75 "4 3/4 x 5 3/8 x 8 "8"Vortex-ilmastointilaitteen kotelojäähdytin15.38 "€1,952.50
VORTEC 7525 A / C -kotelojäähdytin 25 Scfm 1500 BtuH | AA4ZQN 13M178 752515004.75 "4 3/4 x 5 3/8 x 8 "8"Vortex-ilmastointilaitteen kotelojäähdytin15.38 "€1,893.85
VORTEC 7535 A / C -kotelojäähdytin 35 Scfm 2500 BtuH | AA4ZQP 13M179 753525004.75 "4 3/4 x 5 3/8 x 8 "8"Vortex-ilmastointilaitteen kotelojäähdytin15.38 "€1,924.06
VORTEC 7570 A / C -kaappijäähdytin 70 Scfm 5000 BtuH | AA4ZQQ 13M180 757050009.437 "9 7/16 x 5 9/16 x 6 7/16 "6.437 "Vortex-ilmastointilaitteen kotelojäähdytin15 9 / 16 "€3,331.74
VORTEC 7615 A ​​/ C -kotelojäähdytin 15 Scfm 900 BtuH | AA4ZQR 13M181 76159004.75 "4 3/4 x 3 9/16 x 8 "8"Vortex-ilmastointilaitteen kotelojäähdytin123 9 / 16 "€1,381.67
VORTEC 7625 A / C -kotelojäähdytin 25 Scfm 1500 BtuH | AA4ZQT 13M182 762515004.75 "4 3/4 x 3 9/16 x 8 "8"Vortex-ilmastointilaitteen kotelojäähdytin123 9 / 16 "€1,357.32
VORTEC 7635 A / C -kotelojäähdytin 35 Scfm 2500 BtuH | AA4ZQU 13M183 763525004.75 "4 3/4 x 3 9/16 x 8 "8"Vortex-ilmastointilaitteen kotelojäähdytin123 9 / 16 "€1,452.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VORTEC 7735 Ilmastointikotelon jäähdytin 35 Scfm 2500 BtuH
€1,673.75 / yksikkö