Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VORTEC 797SS -kotelojäähdytin 25 Scfm 1700 BtuH | AF2TMZ 6XT32

VORTEC 797SS-kotelon jäähdytin 25 Scfm 1700 BtuH

Varastossa
Tuote: AF2TMZ Malli: 797SSRistiviite: 6XT32

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,153.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVortex-kotelojäähdytin
BtuH1700
Syvyys2"
Halkaisija2"
Korkeus9 15 / 16 "
NEMA-luokitus4X
NEMA-tyyppi4X
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4075
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8419899540
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pidennä sisäpuolinen kotelo H (tuumaa) (2-5 / 8)
    • Pidennä ulkokoteloa H (tuumaa) (9-15 / 16)
    • SCFM @ 100 PSI (25)
    • Erityisominaisuudet: Positiivinen kaapin ilmanpaine, pitää kotelon puhtaana ilman luiden epäpuhtauksista

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBtuHSyvyysHalkaisijaKorkeuseräNEMA-luokitusLeveysHinta
VORTEC 7515 A / C -kotelojäähdytin 15 Scfm 900 BtuH | AA4ZQM 13M177 75159004.75 "4 3/4 x 5 3/8 x 8 "8"Vortex-ilmastointilaitteen kotelojäähdytin15.38 "€1,952.50
VORTEC 7525 A / C -kotelojäähdytin 25 Scfm 1500 BtuH | AA4ZQN 13M178 752515004.75 "4 3/4 x 5 3/8 x 8 "8"Vortex-ilmastointilaitteen kotelojäähdytin15.38 "€1,893.85
VORTEC 7535 A / C -kotelojäähdytin 35 Scfm 2500 BtuH | AA4ZQP 13M179 753525004.75 "4 3/4 x 5 3/8 x 8 "8"Vortex-ilmastointilaitteen kotelojäähdytin15.38 "€1,924.06
VORTEC 7570 A / C -kaappijäähdytin 70 Scfm 5000 BtuH | AA4ZQQ 13M180 757050009.437 "9 7/16 x 5 9/16 x 6 7/16 "6.437 "Vortex-ilmastointilaitteen kotelojäähdytin15 9 / 16 "€3,331.74
VORTEC 7615 A ​​/ C -kotelojäähdytin 15 Scfm 900 BtuH | AA4ZQR 13M181 76159004.75 "4 3/4 x 3 9/16 x 8 "8"Vortex-ilmastointilaitteen kotelojäähdytin123 9 / 16 "€1,381.67
VORTEC 7625 A / C -kotelojäähdytin 25 Scfm 1500 BtuH | AA4ZQT 13M182 762515004.75 "4 3/4 x 3 9/16 x 8 "8"Vortex-ilmastointilaitteen kotelojäähdytin123 9 / 16 "€1,357.32
VORTEC 7635 A / C -kotelojäähdytin 35 Scfm 2500 BtuH | AA4ZQU 13M183 763525004.75 "4 3/4 x 3 9/16 x 8 "8"Vortex-ilmastointilaitteen kotelojäähdytin123 9 / 16 "€1,452.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VORTEC 797SS-kotelon jäähdytin 25 Scfm 1700 BtuH
€2,153.01 / yksikkö