WESTWARD Elektroniset momenttiavaimet

Länsisuuntaiset elektroniset momenttiavaimet, jotka tunnetaan myös nimellä digitaaliset momenttiavaimet, on suunniteltu antamaan tarkka vääntömomentin lukema mittaamalla kääntövoimaa elektronisesti, jotta vältetään kiinnittimien liiallinen kiristäminen. Näitä jakoavaimia käytetään yleisimmin yhtenäisen vääntömomentin kohdistamiseen koottuihin tuotteisiin turvallisuuden ja laadunvalvonnan vuoksi.

Suodattaa

Westward electronic torque wrenches, also known as digital torque wrenches, provide precise torque readings by measuring turning force electronically to avoid over tightening of fasteners. These...Lue lisää
WESTWARD -

Elektroniset momenttiavaimet

TyyliMalliKokonaispituustarkkuusAseman kokoVirtalähdeVisuaaliset / kuultavat ilmaisimetasteikkoHead TypeeräHinta (ei alv)
A6PAE88.5 "+/- 3% CW, +/- 4% CCW1 / 4 "(1) AAA-paristotLED-valot: 1 vihreää (varoitus), 1 punaista (pysäytys) summerilla0.01 NmKiinteä räikkäMini momenttiavain€281.81
B4 RYL215 11 / 32 "+/- 2%, +/- 3% vääntömomentin lukemasta CW / CCW 20% @ 20-100% koko skaalasta1 / 4 "(2) AA-paristotLED-valot: 8 vihreää (varoitus), 4 punaista (pysäytys) summerilla0.01 NmKiinteä neliöasemaMomenttiavain€351.46
C39WE1815.5 "+/- 2% CW, +/- 3% CCW1 / 4 "(2) AA-paristotLED-valot summerilla-JoustavaElektroninen vääntöavain€446.34
D6PAF615.5 "+/- 2% CW, +/- 3% CCW1 / 4 "(2) AA-paristotLED-valot: 8 vihreää (varoitus), 4 punaista (pysäytys) summerilla0.01 NmKiinteä räikkäMomenttiavain€328.34
E6PAF716 "+/- 2% CW, +/- 3% CCW3 / 8 "(2) AA-paristotLED-valot: 8 vihreää (varoitus), 4 punaista (pysäytys) summerilla0.1 NmVaihdettava räikkäMomenttiavain€262.26
F6PAG025 "+/- 2% CW, +/- 3% CCW1 / 2 "(2) AA-paristotLED-valot: 8 vihreää (varoitus), 4 punaista (pysäytys) summerilla0.1 NmVaihdettava räikkäMomenttiavain€282.86
G4 RYL825.593+/- 2%, +/- 3% vääntömomentin lukemasta CW / CCW 20% @ 20-100% koko skaalasta1 / 2 "(2) AA-paristotLED-valot: 8 vihreää (varoitus), 4 punaista (pysäytys) summerilla0.1 NmKiinteä neliöasemaMomenttiavain€300.04
H39WE1248 "+/- 2.5% CW, +/- 3.5% CCW3 / 4 "(2) AA-paristotLED-valot summerilla-kiinteäElektroninen vääntöavain€1,347.14
I39WE1170.875 "+/- 2.5% CW, +/- 3.5% CCW1"(2) AA-paristotLED-valot summerilla1kiinteäElektroninen vääntöavain€1,695.44
Tarjouspyyntö
WESTWARD -

Elektroniset momentti- ja kulma-avaimet

TyyliMalliAseman kokoKokonaispituusHinta (ei alv)
A6PAG21 / 2 "26 "€733.69
B6PAG13 / 8 "16.75 "€599.26

Usein kysytyt kysymykset

What are the factors to consider while choosing these Westward electronic torque wrenches?

  • Choosing the right torque range
  • Mittayksiköt
  • Näytön tyyppi
  • Preset and customisable settings
  • Direction (clockwise and counterclockwise)
  • Tiedon kirjaus ja tallennus
  • Kalibrointi ja huolto
  • Akun kesto ja vaihto
  • Ergonomia ja mukavuus
  • Turvaominaisuudet

Why should I use an electronic torque wrench over a manual one?

Electronic torque wrenches provide greater accuracy and control compared to manual wrenches. They prevent over-tightening, ensure consistent torque levels and often come with useful features like data logging.

How do I maintain these electronic torque wrenches?

  • Regularly calibrate your torque wrench according to the manufacturer's recommendations to maintain accuracy.
  • Before each use, visually inspect the wrench for damage or loose components.
  • Keep the tool clean by wiping it down with a soft, damp cloth after use.
  • Store the wrench in a dry, temperature-controlled environment to prevent damage.
  • Monitor battery levels & replace them as recommended by the manufacturer.
  • Never exceed the maximum torque capacity to maintain accuracy and prevent damage.
  • Ensure extensions and adapters are compatible and properly calibrated.
  • Avoid dropping or subjecting the tool to impacts to preserve accuracy.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?