Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 6PAG1 Vääntö-/kulma -avain Digitaalinen 3/8 tuuman joustava | AE9ZFM

WESTWARD 6PAG1 Momentti-/kulmaavain digitaalinen 3/8 tuuman Flex

Varastossa
Tuote: AE9ZFM Malli: 6PAG1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€599.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVääntömomentti ja kulma-avain
tarkkuus+/- 2% CW, +/- 3% CCW
KalibrointitodistusKyllä
käännynnäisiäNm, ft.lb., in.lb., kg.cm. ja Deg
Aseman koko3 / 8 "
asteikko0.1 Nm
Head TypeJoustava räikkä
MateriaaliTeräs liukumattomalla kahvalla
MittaustyyppiTuuma-Punta / Senttimetri-Kilogramma
Kokonaispituus16.75 "
Virtalähde(2) AA-paristot
KiertoCW / CCW
Momenttialue (Ft.-Lb.)5 ja 99.5
Vääntömomenttialue (lbs.)60 ja 1195
Vääntömomenttialue (kg. Cm.)69 ja 1378
Momenttialue (Nm)6.8 ja 135
Visuaaliset / kuultavat ilmaisimetLED-valot: 10 vihreää (varoitus), 2 punaista (pysäytys) summerilla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.575
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)47.5
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 6PAG1 on ehdotettu 6PAE6: n korvaamiseksi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoKokonaispituusHinta
WESTWARD 6PAG2 Vääntö-/kulma -avain Digitaalinen 1/2 tuumaa Flex | AE9ZFN 6PAG21 / 2 "26 "€733.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 6PAG1 Momentti-/kulmaavain digitaalinen 3/8 tuuman Flex
€599.26 / yksikkö