WESTWARD Elektroniset digitaaliset ilmaisimet

Länsisuuntaisia ​​elektronisia digitaalisia indikaattoreita käytetään tietojen tallentamiseen prosessinohjaussovelluksissa, jotka ovat helposti siirrettävissä PC:lle samalla, kun ne vähentävät parallaksivirheiden mahdollisuuksia. Niitä käyttää 3 V:n litiumioniakku ja ne on varustettu 360 astetta pyörivällä kehyksellä, joka voi toimia sekä negatiivisessa että positiivisessa suunnassa.

Suodattaa

WESTWARD -

Elektroniset digitaaliset ilmaisimet

TyyliMallitarkkuusalueHinta (ei alv)
A2 VUOSI 40.0005 "0.500 "/ 12.7 mm€146.59
B2YNK10.001 "1 "/ 25 mm€217.81

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?