DAYTON Sähkökäämin lämmittimet

Daytonin sähkölämmittimet ovat cETLus-sertifioituja käytettäviksi lisälämmönlähteinä tai ajoittaisina lämmönlähteinä, ja ne asennetaan piilotettuihin ja liitäntätiloihin sekä alueisiin, joihin ei pääse helposti. Näissä lämmittimissä on energiatehokas fan coil -rakenne ja yksi-/kolmivaiheinen puolisuljettu moottori, joka tuottaa jopa 1000 cfm:n ilmavirran 480 VAC:lla. Niissä on sisäänrakennettu automaattinen lämpökatkaisin, joka mahdollistaa automaattisen sammutuksen ja estää ylikuumenemisen, ja automaattinen tuulettimen viivekytkin, joka työntää jäljellä olevan kylmän ilman pois kanavajärjestelmästä kompressorin sammuttamisen jälkeen. Daytonin sähköisissä tuuletinpatterin lämmittimissä on yksipisteinen paneeli, joka mahdollistaa helpon pääsyn kaikkiin huollettaviin osiin. Valitse useista Daytonin sähkölämmittimistä, joita on saatavana jopa 51195 BtuH:n lämmitysteholla Raptor Supplies.

Suodattaa

DAYTON -

Sähköinen tuulettimen kelan lämmitin, 1-vaiheinen

Daytonin sähköiset liitäntälämmittimet asennetaan vapaata ilmaa varten tai niitä käytetään yhdessä kanavajärjestelmän kanssa keskuslämmitykseen. Ne sopivat ahtaisiin tai piilotettuihin tiloihin, kuten valmiin ja laskeutuvan katon väliin, liitäntätilaan tai muihin tiloihin, joissa on rajoitettu tila. Näitä lämmittimiä voidaan helposti pyörittää akselinsa ympäri ja ne on ripustettava vaakasuoraan. Niitä on saatavana 18 ja 19.5 tuuman syvyydessä.

TyyliMalliVahvistimet ACBtuHSyvyysKorkeuskWJänniteLeveysHinta (ei alv)
A2HCX511.6310,23919.5 "12.5 "3277V24 "€2,021.41
A2HCX413.4010,23919.5 "12.5 "3240V24 "€1,553.08
A2HCX315.3210,23919.5 "12.5 "3208V24 "€1,960.85
A2HCY118.8517,06519.5 "12.5 "5277V24 "€1,629.80
A2HCX921.7317,06519.5 "12.5 "5240V24 "€1,629.81
A2HCX824.9417,06519.5 "12.5 "5208V24 "€2,192.43
A2HCY729.0825,59818 "17.88 "7.5277V35.375 "€1,746.86
A2HCY633.0525,59818 "17.88 "7.5240V35.375 "€1,785.43
A2HCY537.8625,59818 "17.88 "7.5208V35.375 "€1,747.29
A2HCZ338.1034,13018 "17.88 "10277V35.375 "€2,385.39
A2HCZ243.4734,13018 "17.88 "10240V35.375 "€2,170.05
DAYTON -

Sähköinen tuulettimen kelan lämmitin, 3-vaiheinen

Daytonin sähköiset liitäntälämmittimet tarjoavat vapaan ilmanpoiston, ja niitä käytetään keskuslämmityssovelluksissa käytettävän kanavajärjestelmän kanssa. Näitä lämmittimiä voidaan helposti pyörittää akselinsa ympäri ja ne on ripustettava vaakasuoraan. Ne ovat ihanteellisia rajoitetuille tai piilotetuille alueille, kuten viimeistellyn ja laskettavan katon väliin, liitäntätilaan tai muuhun tilaan, jossa on rajoitetusti tilaa. Niitä on saatavana 18 ja 19.5 tuuman syvyydessä.

TyyliMalliVahvistimet ACBtuHSyvyysKorkeuskWJänniteLeveysHinta (ei alv)
A2HCY46.5117,06519.5 "12.5 "5480V24 "€2,214.65
A2HCX69.2310,23919.5 "12.5 "3208V24 "€2,044.11
A2HCZ19.8225,59818 "17.88 "7.5480V35.375 "€2,389.47
A2HCZ612.8334,13018 "17.88 "10480V35.375 "€2,595.30
A2HCY312.9317,06519.5 "12.5 "5240V24 "€1,685.20
A2HCY214.7817,06519.5 "12.5 "5208V24 "€2,196.19
A2HCZ918.8451,19518 "17.88 "15480V35.375 "€3,187.08
A2HCY919.8425,59818 "17.88 "7.5240V35.375 "€1,832.00
A2HCY822.6225,59818 "17.88 "7.5208V35.375 "€2,334.60
A2HCZ525.8634,13018 "17.88 "10240V35.375 "€1,928.88
A2HCZ429.5634,13018 "17.88 "10208V35.375 "€2,595.30
A2HCZ837.8851,19518 "17.88 "15240V35.375 "€2,750.57
A2HCZ743.4451,19518 "17.88 "15208V35.375 "€3,086.72

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?