DAYTON 2HCX8 sähköinen tuulettimen käämin lämmitin 208v 1ph 5kw | AC2ADU

DAYTON 2HCX8 Sähköinen Fan Coil Heater 208v 1ph 5kw

Varastossa
Tuote: AC2ADU Malli: 2HCX8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,192.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen tuulettimen kelan lämmitin
Vahvistimet AC24.94
BtuH17,065
CFM-lähtö korkea400
CFM-lähtö matala350
VäriNeutraali harmaa
Syvyys19.5 "
Korkeus12.5 "
Hz60 Hz
kW5
Asennustyyppiliitäntälaatikko
Vaihe1
Jännite208V
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.05
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)67.46
Laivan leveys (cm)42.67
HS-koodi8516290030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACBtuHSyvyysKorkeuskWJänniteLeveysHinta
DAYTON 2HCX3 sähköinen tuulettimen käämin lämmitin 208v 1ph 3kw | AC2ADN 2HCX315.3210,23919.5 "12.5 "3208V24 "€1,960.85
DAYTON 2HCX4 sähköinen tuulettimen kääminlämmitin 240v 1ph 3kw | AC2ADP 2HCX413.4010,23919.5 "12.5 "3240V24 "€1,553.08
DAYTON 2HCX5 sähköinen tuulettimen kääminlämmitin 277v 1ph 3kw | AC2ADQ 2HCX511.6310,23919.5 "12.5 "3277V24 "€2,021.41
DAYTON 2HCX9 sähköinen tuulettimen kääminlämmitin 240v 1ph 5kw | AC2ADV 2HCX921.7317,06519.5 "12.5 "5240V24 "€1,629.81
DAYTON 2HCY1 Sähköinen tuuletinpatterilämmitin 277v 1ph 5kw | AC2ADW 2HCY118.8517,06519.5 "12.5 "5277V24 "€1,629.80
DAYTON 2HCY5 sähköinen tuulettimen käämin lämmitin 208v 1ph 7.5kw | AC2AEA 2HCY537.8625,59818 "17.88 "7.5208V35.375 "€1,747.29
DAYTON 2HCY6 sähköinen tuulettimen kääminlämmitin 240v 1ph 7.5kw | AC2AEB 2HCY633.0525,59818 "17.88 "7.5240V35.375 "€1,785.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2HCX8 Sähköinen Fan Coil Heater 208v 1ph 5kw
€2,192.43 / yksikkö