DAYTON 2HCY9 sähköinen tuulettimen kääminlämmitin 240v 3ph 7.5kw | AC2AEE

DAYTON 2HCY9 sähköinen tuuletinpatterin lämmitin 240v 3ph 7.5kw

Varastossa
Tuote: AC2AEE Malli: 2HCY9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,832.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen tuulettimen kelan lämmitin
Vahvistimet AC19.84
BtuH25,598
CFM-lähtö korkea1000
CFM-lähtö matala850
VäriNeutraali harmaa
Syvyys18 "
Korkeus17.88 "
Hz60 Hz
kW7.5
Asennustyyppiliitäntälaatikko
Vaihe3
Jännite240V
Leveys35.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.3
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8516290030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACBtuHSyvyysKorkeuskWJänniteLeveysHinta
DAYTON 2HCX6 sähköinen puhallinkäämin lämmitin 208v 3ph 3kw | AC2ADR 2HCX69.2310,23919.5 "12.5 "3208V24 "€1,901.50
DAYTON 2HCY2 sähköinen tuulettimen kääminlämmitin 208v 3ph 5kw | AC2ADX 2HCY214.7817,06519.5 "12.5 "5208V24 "€2,042.97
DAYTON 2HCY3 sähköinen tuulettimen kääminlämmitin 240v 3ph 5kw | AC2ADY 2HCY312.9317,06519.5 "12.5 "5240V24 "€1,685.20
DAYTON 2HCY4 Sähkötuuletinpatteri 480v 3ph 5kw | AC2ADZ 2HCY46.5117,06519.5 "12.5 "5480V24 "€2,060.13
DAYTON 2HCY8 sähköinen tuulettimen käämin lämmitin 208v 3ph 7.5kw | AC2AED 2HCY822.6225,59818 "17.88 "7.5208V35.375 "€2,171.72
DAYTON 2HCZ1 sähköinen tuulettimen kääminlämmitin 480v 3ph 7.5kw | AC2AEF 2HCZ19.8225,59818 "17.88 "7.5480V35.375 "€2,222.77
DAYTON 2HCZ4 sähköinen tuulettimen käämin lämmitin 208v 3ph 10kw | AC2AEJ 2HCZ429.5634,13018 "17.88 "10208V35.375 "€2,414.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2HCY9 sähköinen tuuletinpatterin lämmitin 240v 3ph 7.5kw
€1,832.00 / yksikkö