GREENLEE Sähkökäyttöiset taivutuskoneet

Käytetään erittäin pitkän vivun kanssa taivutettaessa kulmia johtimiin, joihin sähköjohdot asetetaan. Helpottaa helppoa ja mukavaa vaihtamista pystysuoran ja vaakasuoran taivutusmuodon välillä digitaalisen riipuksen avulla, joka asettaa kulman ja valvoo prosessia

Suodattaa

Greenlee-sähköputkien taivuttajia käytetään yhdessä erittäin pitkän vivun kanssa taivuttamaan kulmia putkissa, joihin sähköjohdot asetetaan. Niitä käytetään ihanteellisesti ilmailu-, auto-, LVI-, rautatie- ja laivanrakennusteollisuudessa.
GREENLEE -

Johdon taivuttimet

TyyliMalliKokorakentaminenSyvyysKorkeusKäyttölämpötila.TyyppiPyörän tyyppiHinta (ei alv)
A855GX1 - 2 "EMT / IMC / jäykkä putkiHitsattu teräsrunko32 "40 "-5 - 120 FSähköinen, ohjelmoitavaLävistyskestävä pneumaattinen€28,758.33
B8801 "- 2"----Jäykkä-€7,311.24
C854DX1/2 - 2 "putki, aikataulu 40 putkiTeräs3346-5 ja 120Sähkö-Vankka€16,844.65
GREENLEE -

Putken taivutuskengät

TyyliMalliMateriaaliKokoHinta (ei alv)
A10918--€1,270.00
B28008Alumiini1/2 - 2 "€4,076.66
CSG4Alumiini1/2 "- 1"€4,623.28
D13934Alumiini1/2 - 2 "€4,355.45
E02840Teräs1/2 - 2 "€3,687.52
GREENLEE -

Taivutuskenkä, 1/2 tuuman putkikapasiteetti

MallieräHinta (ei alv)
10917AH4FDE€23.85

Standardit ja hyväksynnät

  • ISO

Usein kysytyt kysymykset

Mistä Greenleen sähköputkien taivuttimet on tehty?

Näissä taivuttimissa on teräsrakenne, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden ja pitkän käyttöiän.

Miten nämä putkien taivurit toimivat?

Putkea rullataan lattian ja työkalun välillä kengän ja kahvan avulla, ja se taipuu vähitellen rullattaessa.

Mikä on nopean asennusanturin etu?

Pika-asennusanturi määrittää automaattisesti putken koon nopeaa asennusta varten.

Kuinka nopeita Greenlee 855GX -sarjan taivurit ovat?

Nämä 855GX-sarjan taivuttimet pystyvät kääntämään kengät IMC- tai jäykistä EMT-kengistä minuutissa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?