GREENLEE 02840 putkien taivutuskenkä, 1/2 - 2 tuuman johdon kapasiteetti | AH8CXD 38GU30

GREENLEE 02840 Putken taivutuskenkä, 1/2–2 tuuman putkikapasiteetti

Varastossa
Tuote: AH8CXD Malli: 02840Ristiviite: 38GU30

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,687.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräConduit-taivutuskenkä
MateriaaliTeräs
Koko1/2 - 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 61.2
Laivan korkeus (cm)45.97
Laivan pituus (cm)60.45
Laivan leveys (cm)56.39
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokoHinta
GREENLEE 28008 putkien taivutus jäykkä kenkäryhmä, kapasiteetti 1/2 - 2 tuumaa | AB6YDR 22PE98 28008Alumiini1/2 - 2 "€4,076.66
GREENLEE 13934 putkien taivutus EMT-kenkäryhmä, 1/2 - 2 tuuman EMT-kapasiteetti | AB6YDT 22PE99 13934Alumiini1/2 - 2 "€4,355.45
GREENLEE SG4 putkien taivutuskenkä, jäykkä, IMC- ja EMT-putkityyppi | AH2WTQ 30HK37 SG4Alumiini1/2 "- 1"€4,623.28
GREENLEE 10918 Conduit Bender Shoe, 3/4 tuuman koko | AH4FDD 34F257 10918--€1,270.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE 02840 Putken taivutuskenkä, 1/2–2 tuuman putkikapasiteetti
€3,687.52 / yksikkö