GREENLEE 855GX ohjelmoitava putkien taivutin, 3/4 - 2 tuuman jäykkä ja 1 - 2 tuuman EMT- ja IMC-putki | AF2GAX 6TFG6

GREENLEE 855GX ohjelmoitava putkien taivutin, 3/4 - 2 tuuman jäykkä ja 1 - 2 tuuman EMT- ja IMC-putki

Varastossa
Tuote: AF2GAX Malli: 855GXRistiviite: 6TFG6 / 6TFG7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€28,758.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken Bender
Ampeeria20
Koko1 - 2 "EMT / IMC / jäykkä putki
rakentaminenHitsattu teräsrunko
Johdon pituus9ft.
Sykli60Hz
Syvyys32 "
Korkeus40 "
Käyttölämpötila.-5 - 120 F
TyyppiSähköinen, ohjelmoitava
Jännite120
Pyörän halkaisija12 "
Pyörän tyyppiLävistyskestävä pneumaattinen
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 239.85
Laivan korkeus (cm)110.49
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8462290050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käyttöasento (säädettävä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokorakentaminenSyvyysKorkeusKäyttölämpötila.TyyppiPyörän tyyppiHinta
GREENLEE 880 Hydraulinen jäykkä kaapelin taivutin, 1 - 2 tuuman jäykän kaapelin kapasiteetti | AH4DUX 34E726 8801 "- 2"----Jäykkä-€7,311.24
GREENLEE 854DX sähköjohtojen taivutin, yksikenkä, 1/2 - 2 tuuman kaapelikapasiteetti, 120 V AC | AH8CXC 38GU29 854DX1/2 - 2 "putki, aikataulu 40 putkiTeräs3346-5 ja 120Sähkö-Vankka€16,844.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE 855GX ohjelmoitava putkien taivutin, 3/4 - 2 tuuman jäykkä ja 1 - 2 tuuman EMT- ja IMC-putki
€28,758.33 / yksikkö