EDWARDS SIGNALING Tasaiset tai vilkkuvat LED -majakat


Suodattaa
Syvyys: 4.28 " , Halkaisija: 4.28 " , Vilkkuu minuutissa: 65 , Korkeus: 4.21 " , Kotelon materiaali: Polykarbonaatti / ABS , Lampun käyttöikä: 148,000 hr. , Lampun tyyppi: (6) LED , Linssin suunnittelu: Napsauttaa kiinnitystä , Linssin materiaali: polykarbonaatti , Asennus: Paneeli / putki , Käyttölämpötila: -31 - 150 astetta F , Arvosana: NEMA 4X , Leveys: 4.28 "
TyyliMalliVäriNykyinen piirrettyVirtalähdeJänniteHinta (ei alv)
A
48XBRMA24D
Keltainen0.215 A vaihtovirta24 VDC24 VDC€502.50
A
48XBRMA120A
Keltainen0.108 A vaihtovirta120 VAC120 VAC€515.34
B
48XBRMB24D
sininen0.215 A vaihtovirta24 VDC24 VDC€509.91
B
48XBRMB120A
sininen0.108 A vaihtovirta120 VAC120 VAC€517.16
C
48XBRMG120A
Vihreä0.108 A vaihtovirta120 VAC120 VAC€515.52
C
48XBRMG24D
Vihreä0.215 A vaihtovirta24 VDC24 VDC€528.95
D
48XBRMR24D
punainen0.215 A vaihtovirta24 VDC24 VDC€538.85
D
48XBRMR120A
punainen0.108 A vaihtovirta120 VAC120 VAC€549.19

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?