GREENLEE 854DX sähköjohtojen taivutin, yksikenkä, 1/2 - 2 tuuman kaapelikapasiteetti, 120 V AC | AH8CXC 38GU29

GREENLEE 854DX sähköinen johdon taivutin, yksikenkä, 1/2 - 2 tuuman putkikapasiteetti, 120 V AC

Varastossa
Tuote: AH8CXC Malli: 854DXRistiviite: 38GU29 / 7J385

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€16,844.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken Bender
Ampeeria20
Koko1/2 - 2 "putki, aikataulu 40 putki
rakentaminenTeräs
Syvyys33
Korkeus46
Käyttölämpötila.-5 ja 120
Astian tyyppiGFCI suojattu
TyyppiSähkö-
Jännite120
Pyörän tyyppiVankka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 230.85
Laivan korkeus (cm)117.09
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)74.68
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käyttöasento: vaaka- ja pystysuora

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokorakentaminenSyvyysKorkeusKäyttölämpötila.TyyppiPyörän tyyppiHinta
GREENLEE 855GX ohjelmoitava putkien taivutin, 3/4 - 2 tuuman jäykkä ja 1 - 2 tuuman EMT- ja IMC-putki | AF2GAX 6TFG6 855GX1 - 2 "EMT / IMC / jäykkä putkiHitsattu teräsrunko32 "40 "-5 - 120 FSähköinen, ohjelmoitavaLävistyskestävä pneumaattinen€28,758.33
GREENLEE 880 Hydraulinen jäykkä kaapelin taivutin, 1 - 2 tuuman jäykän kaapelin kapasiteetti | AH4DUX 34E726 8801 "- 2"----Jäykkä-€7,311.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE 854DX sähköinen johdon taivutin, yksikenkä, 1/2 - 2 tuuman putkikapasiteetti, 120 V AC
€16,844.65 / yksikkö