NASHUA Kanava- ja kangasnauhat

Sopii ilmanvaihtokanavien, metallilevyjen työkappaleiden ja saumojen tiivistämiseen ja korjaamiseen kosteutta ja höyryä vastaan. Tarjoa erinomainen tasapaino vetolujuuden ja repäisykyvyn välillä, ja kumiliima helpottaa aggressiivista tarttumista karkeisiin pintoihin

Suodattaa

NASHUA -

Ilmastointinauhat

TyyliMalliPaksuusTartunnan lujuusVäriLeveysHalkaisijaLuokkaPituusSuorituskyky Temp.Hinta (ei alv)Pkg. Määrä
A558CA--------€48.101
B850 UV--------€17.761
C3077 milj.46 oz. / TuumaaMusta1.88 "--60 yd.30 astetta 200 astetta F€8.721
D3077 milj.46 oz. / TuumaaHopea2.8 "--60 yd.30 astetta 200 astetta F€15.281
E22807 milj.46 oz. / TuumaaMusta2.8 "--60 yd.30 astetta 200 astetta F€15.331
F22809 milj.50 oz. / TuumaaBourgogne1.88 "--60 yd.30 astetta 200 astetta F€13.661
G22809 milj.50 oz. / TuumaaKeltainen1.88 "--60 yd.30 astetta 200 astetta F€13.361
H3949 milj.40 oz. / TuumaaHopea48mm--55m40 astetta 200 astetta F€11.001
I22809 milj.50 oz. / Tuumaapunainen1.88 "--60 yd.30 astetta 200 astetta F€14.791
J22809 milj.50 oz. / TuumaaHopea1.88 "--60 yd.30 astetta 200 astetta F€15.971
K22809 milj.50 oz. / TuumaaVihreä1.88 "--60 yd.30 astetta 200 astetta F€17.361
L22809 milj.50 oz. / TuumaaValkoinen1.88 "--60 yd.30 astetta 200 astetta F€13.411
M22809 milj.50 oz. / TuumaaRusketus1.88 "--60 yd.30 astetta 200 astetta F€13.141
N10865589 milj.85 oz. / TuumaaMusta1"5 15 / 16 "Teollinen60 yd.40 astetta 200 astetta F€389.8048
O6750039 milj.85 oz. / TuumaaMusta48mm--55m-40 - 160 astetta F€18.851
P22809 milj.50 oz. / TuumaaRuskea1.88 "--60 yd.30 astetta 200 astetta F€13.831
Q22809 milj.50 oz. / TuumaaOlive Drab1.88 "--60 yd.30 astetta 200 astetta F€17.361
R22809 milj.50 oz. / Tuumaasininen1.88 "--60 yd.30 astetta 200 astetta F€14.451
S22809 milj.50 oz. / TuumaaMusta1.88 "--60 yd.30 astetta 200 astetta F€17.811
T22809 milj.50 oz. / TuumaaHopea4"--60 yd.30 astetta 200 astetta F€26.251
H39610 milj.47 oz. / TuumaaHopea48mm--55m40 astetta 200 astetta F€13.781
U39610 milj.47 oz. / TuumaaHopea72mm--55m40 astetta 200 astetta F€21.291
V39811 milj.47 oz. / TuumaaValkoinen48mm--55m40 astetta 200 astetta F€14.821
U39811 milj.47 oz. / TuumaaHopea72mm--55m40 astetta 200 astetta F€19.741
W39811 milj.47 oz. / TuumaaVihreä48mm--55m40 astetta 200 astetta F€15.191
NASHUA -

Kanavateippi 48mm x 36m 16 Mil Musta

MallieräHinta (ei alv)Pkg. Määrä
349AA7AFG€33.74
1

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?