NASHUA 349 -teippi 48mm x 36m 16 Mil musta | AA7AFG 15R434

NASHUA 349 Ilmastointiteippi 48mm x 36m 16 Mil Musta

Varastossa
Tuote: AA7AFG Malli: 349Ristiviite: 15R434

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€33.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPohjalevyn kanava
Tartunnan lujuus55 oz. / Tuumaa
tarttuvaKumi
VäriMusta
Pituus36m
MateriaaliPolyeteenipäällysteinen kangas
Suorituskyky Temp.30 astetta 200 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus48 paunaa / tuumaa
Paksuus16 milj.
Leveys48mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7425
Laivan korkeus (cm)32
Laivan pituus (cm)35.81
Laivan leveys (cm)35.81
HS-koodi5906100000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NASHUA 349 Ilmastointiteippi 48mm x 36m 16 Mil Musta
€33.74 / yksikkö